カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(27)
    • 消泡剤(11)
    • 切削油(6)
  • 清掃用品(7)
    • 液体タイプ油処理剤(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 試薬(2)
  • 介護用品(116)
    • 介護用とろみ調整食品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
    • 業務用展着剤(1)
    • 園芸用殺虫剤(1)
  • 接着剤・補修材(8)
    • アスファルト(1)
  • 洗剤・除去剤(19)
    • 工場用洗剤(5)
  • 食品・飲料(246)
    • 栄養補助食品(16)
  • 日用品(103)
  • 防災用品(51)
  • 洗車・清掃(12)
  • 医療(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 理美容(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「乳化剤」の検索結果

643件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda)流出油処理剤 OSD-300L横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16L)
翌々日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。外観淡黄色液体
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業用)信越化学工業(4件のレビュー)
8,790税込9,493
1パック(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
流出油処理剤 シーグリン805 松本油脂製薬流出油処理剤 シーグリン805松本油脂製薬(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(18L)
当日出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用) 林純薬工業カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500g)
当日出荷
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
おうちで簡単 トロメイク スティック 明治おうちで簡単 トロメイク スティック明治(1件のレビュー)
329税込355
1箱(2.5g×10包)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤賞味期限製造後2年
エマルジョン型消泡剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1kg)ほか
当日出荷から32日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。外観乳白色エマルジョン種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100希釈剤成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水臭気微臭あり危険物の類別非危険物
水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ水溶性切削液(エマルジョン)モノタロウ(23件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
欠品中
容量(L)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ  TR-5 JOHNAN液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ TR-5JOHNAN
14,980税込16,478
1本(5L)
当日出荷
濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適対応オイル成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%形状液体タイプ無色透明タイプ濃縮タイプ吸油量10Kg/箱
メタルカット18Lエマルション型 TRUSCOメタルカット18Lエマルション型TRUSCO(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(18L)
翌々日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色主成分精製鉱物油容量(L)18
アスファルト接着強化剤 家庭化学アスファルト接着強化剤家庭化学(19件のレビュー)
799税込879
1個(500g)ほか
当日出荷
アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。仕様鉱物油系アスファルト接着剤成分アスファルト乳剤材質鉱物油、水、その他ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)75×180乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積約2m2施工面積(m2)約2
自己乳化型消泡剤 信越化学工業自己乳化型消泡剤信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から32日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
アースクリーン エコエストジャパンアースクリーンエコエストジャパン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(5L)ほか
当日出荷
油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。仕様人体への影響:無し付属品ノズル材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系液性水素イオン濃度:中性香り無臭界面活性剤(%)5.5以下商品タイプ本体
ラジエター油中和&洗浄剤 サンエスエンジニアリングラジエター油中和&洗浄剤サンエスエンジニアリング(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類分類炭化水素系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ドイツブラシ ブリストル 荒川産業ドイツブラシ ブリストル荒川産業(7件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。 使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。 カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18材質(毛)豚毛寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
エマルジョン型離型剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型離型剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。種別エマルジョン型シリコーン離型剤イオンノニオン外観乳白色希釈剤
アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナーサンエスエンジニアリング
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
YAZAWA SHOE CARE シュークリーム YAZAWA[安全靴・作業靴]YAZAWA SHOE CARE シュークリームYAZAWA[安全靴・作業靴]
599税込659
1個(45mL)
当日出荷から5日以内出荷
天然カルナバワックス及び高級ワックスを主成分にした乳化性靴クリームです。 保革、柔軟性、光沢に優れています。 靴クリームの滑らかさを重視。 防腐剤・防カビ剤を配合しています。
用途靴のお手入れ成分ろう,油脂,有機溶剤
油分分散剤PRO ラグロン油分分散剤PROラグロン
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
水面上や舗装道路などに流出した、水面油膜(通称:レインボー)を瞬間的に解消します。水中分散した油粒子は微生物に分解され水と二酸化炭素に生分解されます。主成分に生分解率の高い界面活性剤を使用した、生物に優しい低毒性です。本剤は石油系溶剤を一切使用しない分散処理洗浄剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、水が白濁しません。鉱物油、植物油のいずれも分散処理が可能です。
用途業務用。建設機械リース業、塗装業、土木・建設業、レッカー・車両解体業、車両整備工場、農業機械、SS、その他各種工場での流出油の分散処理および機械部品洗浄などに。成分ノニオン系界面活性剤、有機酸塩、防腐剤、水内容量(mL)(約)480寸法(cm)約7×9×高さ24.2液性中性
ブレンドコーヒー微糖 缶 185g UCC(上島珈琲)ブレンドコーヒー微糖 缶 185gUCC(上島珈琲)(8件のレビュー)
2,198税込2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
すっきりとした甘さと切れ 本格的ブレンド微糖缶コーヒー。
シリーズUCC容器本数30アズワン品番65-0372-49原材料コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレ Nestle(ネスレ)ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレNestle(ネスレ)(4件のレビュー)
1,998税込2,158
1箱(30個)
当日出荷
「ネスカフェ ドルチェ グスト」のカフェメニューは、全部で20種類以上。 香り、苦味、酸味のバランスにこだわり、ブラックコーヒーだけでも8種類以上の中から選択できます。 さらに、ミルク感たっぷりのカプチーノ、良質なカカオを使用したココア(チョコチーノ)等、コーヒー以外のメニューも豊富です。 実際、「家族みんなで豊富なカフェメニューが楽しめます!お客さんにもお出しできます!」と、大好評をいただいております。 酸化しないから、いつでも淹れたてのおいしいレギュラーコーヒーを楽しめます。
シリーズネスカフェ種別カフェオレ
ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185g UCC(上島珈琲)ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185gUCC(上島珈琲)(6件のレビュー)
2,198税込2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
まろやかな余韻 カフェオレ カロリーオフ。
シリーズUCC容器本数30原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
キリン ファイア挽きたて微糖185g缶 キリンキリン ファイア挽きたて微糖185g缶キリン(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
塩分チャージタブレッツ カバヤ食品塩分チャージタブレッツカバヤ食品(11件のレビュー)
237税込256
1袋(81g×1袋)ほか
当日出荷
すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。 噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。 スポーツドリンク味です。 水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。 便利な個包装入りでこまめな補給にも! 日本学校保健会推薦用品
用途熱中症対策に。
クリーナー&ワックス カルナバコート モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコートモノタロウ(67件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4L)
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
マノール カチオンフィラー マノールマノール カチオンフィラーマノール
6,798税込7,478
1袋(20kg)
8日以内出荷
JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修危険物の類別非危険物施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
厨房機器用洗浄剤 マルゼン[厨房機器]厨房機器用洗浄剤マルゼン[厨房機器]
13,980税込15,378
1セット(2L×6個)
7日以内出荷
マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 アルカリ剤の鹸化力と界面活性剤の発泡力・乳化力と溶剤の浸透力で、スチームコンベクションに焼き付きカーボン化した油汚れを手間をかけずに分解洗浄できます。
用途厨房機器用洗浄剤仕様つぶせる容器液性アルカリ性リンの含有量0使用濃度原液
カロリーメイト ブロック 大塚製薬カロリーメイト ブロック大塚製薬(8件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(4本×10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
ドクター1 ハード マノールドクター1 ハードマノール
6,398税込7,038
1袋(20kg)
当日出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途欠損部・断面修復・床面補修高強度コンクリートの補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ重骨タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~60
冨士 コーヒーファミリー 守山乳業冨士 コーヒーファミリー守山乳業
599税込647
1袋(4.5mL×50個)
6日以内出荷
クリーミーでライトなあじわいがコーヒー・紅茶をさらに美味しく仕上げます。
名称植物性油脂クリーミング食品保存方法直射日光のあたる場所、高温の場所、0℃以下の場所での保存はさけてください。原材料植物油脂(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、デキストリン/ガゼインNa、乳化剤(大豆由来)、pH調整剤、香料、安定剤(カラギナン)アレルギー乳、大豆栄養成分熱量10kcal、たんぱく質0.2g、脂質1.0g(飽和脂肪酸0.9g/トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物0.1g、食塩相当量0.02g
キリン ファイア 冴えわたるキリマン 185g缶 キリンキリン ファイア 冴えわたるキリマン 185g缶キリン(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
5日以内出荷
高級豆キリマンジャロを100%使用。直火仕上げでキリッと苦く、すっきりとした後味の甘さ控えめミルク入りコーヒー。
シリーズキリン ファイア容量(g)185容器本数30カロリー(kcal)28原材料牛乳(生乳(国産))、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤アレルギー栄養成分たんぱく質:0.7、脂質: 0.3g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:0.09g、リン:14mg、カリウム:105mg、カフェイン: 60mg
ダイドーブレンド デミタスブラック 150g ダイドードリンコダイドーブレンド デミタスブラック 150gダイドードリンコ
4,198税込4,534
1ケース(150g×30本)
5日以内出荷
プレミアム豆を贅沢にブレンドし、香りとコクを最大限に引き出した、磨き抜かれたクリアな味わいのブラックコーヒーです。
シリーズダイドーブレンド容器本数30アズワン品番65-0374-97カロリー(kcal)100g当り:34原材料牛乳、コーヒー、砂糖/乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)
日清ラ王 背油醤油 日清食品日清ラ王 背油醤油日清食品
3,698税込3,994
1ケース(113g×12個)
5日以内出荷
「生麺食感」を追求し、めんをリニューアル。 デザインも改良し、新しくなったラ王が新登場。
種別ラーメン質量(g)132種類即席カップめんシリーズラ王寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×70×180内容量(g)113保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量 400ml賞味期限180日原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、植物油脂、チキン調味料、大豆食物繊維、卵粉)、スープ(しょうゆ、豚脂、チキンエキス、鶏脂、たん白加水分解物、食塩、植物油脂、にぼし調味料、ポークエキス、香味調味料、香味油、オニオン調味油、糖類、魚粉、チキン調味料、さば調味油、香辛料)、かやく(チャーシュー、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、リン酸Ca、カラメル色素、香料、酒精、酸味料、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタンガム)、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,卵,乳,さば,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(113g)当たり)エネルギー:430kcal、たんぱく質:13.0g、脂質:15.6g、炭水化物:59.4g、食塩相当量:5.9g、ビタミンB1:0.23mg、ビタミンB2:0.27mg、カルシウム:158mg
ドクター1 スーパーライト マノールドクター1 スーパーライトマノール
6,298税込6,928
1袋(10kg)
当日出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途天井・壁面部欠損補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ超軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60
ブレンドコーヒー 缶 185g UCC(上島珈琲)ブレンドコーヒー 缶 185gUCC(上島珈琲)(5件のレビュー)
2,198税込2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
こだわりの香りとコク 本格的ブレンドコーヒー。
シリーズUCC容器本数30アズワン品番65-0372-48原材料コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
カップ麺 日清麺職人 味噌 日清食品 日清食品カップ麺 日清麺職人 味噌 日清食品日清食品
2,198税込2,374
1個(97g×12個)
5日以内出荷
素材のこだわりぎゅっと!素材のこだわりぎゅっと!信州米味噌を使用し、コク豊かになった味噌スープは、全粒粉入りごちそうノンフライ麺との相性抜群。麺に ""昆布の旨み"" をプラス! だしがきいたより奥深い一杯に。具材はキャベツ、すりごま、チンゲン菜、コーン、ニンジン、ネギ。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいてもスぺパ良く便利です。 「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられる全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特長で、お手頃な価格と相まって主婦層を中心にご好評をいただいています。
種別ラーメン質量(g)109種類即席カップめんシリーズ麺職人寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×144内容量(g)97保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:370ml原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、小麦全粒粉、大豆食物繊維、こんぶエキス、卵粉、チキン調味料)、スープ(みそ、しょうゆ、ポークエキス、香辛料、糖類、豚脂、香味油、塩こうじ、植物油脂、食塩、酵母エキス)、かやく(キャベツ、ごま、チンゲン菜、コーン、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、香料、リン酸Ca、カラメル色素、焼成Ca、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉入数(個)12栄養成分(1食(97g)当たり)エネルギー:317kcal、たんぱく質:9.3g、脂質:4.7g、炭水化物:59.3g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.21mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:159mg
ビスコ保存缶 グリコビスコ保存缶グリコ
5,998税込6,478
1箱(10缶)
4日以内出荷
食べ慣れた味の安心感、災害初動時に便利で保存しやすいグリコの保存缶
用途調理不要なので、ライフラインが停止しても開封すればすぐに食べられます。備蓄食には少ない甘味系の商品で主食としてもおやつとしてもご利用頂けます。種類お菓子賞味期限(メーカーの製造日より)66ヶ月原材料小麦粉、砂糖、ショートニング、乳糖、全粉乳、イヌリン、発酵液、食塩、でん粉、小麦たんぱく、乳酸菌/炭酸Ca、膨張剤、香料、乳化剤、V.B1、V.B2、V.Dアレルギー乳・小麦栄養成分(1パック標準20.6g当たり)エネルギー97kcal、タンパク質1.1g、脂質4g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.11g
アイソカルゼリーもっとハイカロリー Nestle(ネスレ)アイソカルゼリーもっとハイカロリーNestle(ネスレ)
199税込215
1個(50g)
5日以内出荷
エネルギーアップの最高峰!!1カップ50gで200kcal。飲み込みやすいゼリータイプ。柑橘系の香りがふわっと広がる、甘酸っぱくジューシーな味わい。
タイプオレンジ味賞味期限製造後7ヶ月原材料大豆油(国内製造)、デキストリン、中鎖脂肪酸油、しょ糖、粉末状大豆たん白/乳化剤、クエン酸、ゲル化剤(寒天、増粘多糖類)、香料、グルコン酸Na、甘味料(スクラロース)、アナトー色素アレルギー大豆栄養成分(50g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質4.0g、脂質14.2g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.20g栄養機能食品たんぱく質
サッポロ一番 みそラーメンミニどんぶり サンヨー食品サッポロ一番 みそラーメンミニどんぶりサンヨー食品(1件のレビュー)
1,698税込1,834
1ケース(12個)
5日以内出荷
米みそ、豆みその濃厚なうまみ、ガーリック、ジンジャーの香味野菜の風味、七味唐辛子の辛みが特徴のみそ味スープです。肉そぼろ、キャベツ、コーン、人参、ねぎの組み合わせです。
質量(g)46シリーズサッポロ一番寸法(Φ×高さH)(mm)100×65保存方法常温カロリー(kcal)202原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、砂糖、粉末卵)、かやく(鶏・豚味付肉そぼろ、キャベツ、コーン、人参、ねぎ)、スープ(みそ、食塩、糖類、香辛料、油脂加工品、小麦粉、ポークエキス、酵母エキス、かつおエキス、発酵調味料、にんにく調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、クチナシ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12再生紙使用マーク適合
長期保存食マリー 森永製菓長期保存食マリー森永製菓
329税込355
1個(3枚×4袋)ほか
4日以内出荷
6年の保存期間がある、長期保存食。袋形態を採用することで軽く、防災リュックにも入るサイズで、保管場所の確保やごみの処理が容易です。日ごろから慣れ親しんだ味は災害時に心と体のストレスを軽減します。
用途災害時の備えとして原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、牛乳、マーガリン、ショートニング、全粉乳、バターオイル、ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、食塩、発酵風味液、たんぱく質濃縮ホエイパウダー/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)保存期間(年)6栄養成分エネルギー24kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.6g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.05g(1枚5.4g当たり)
...