54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,099 税込1,209
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 材質磁器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 材質アルミナ製 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
1個
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中容量マグネット乳鉢セット アズワン 動画あり
乾式粉砕および湿式粉砕が可能です。
用途乾式粉砕および湿式粉砕 仕様乳鉢タイプ:局方型粉砕量目安(精製食塩):80g磁製/80g、130g磁製/130g セット内容乳鉢・フタ・マグネット乳棒各1個 材質本体/磁製、フタ/シリコンゴム
1個
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg 仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5 材質(本体)SPCC(アクリル塗装) 回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)約2.8 モーターDCブラシレス(35W) 安全装置過電流保護ヒューズ 最大消費電力(W)60 材質(天板)フェノール樹脂 本体サイズ(mm)180×180(191)×105 タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間 タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可 アズワン品番4-569-01
1個
120,000 税込132,000
12日以内出荷

アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 仕様乳棒 商品タイプ乳棒のみ
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7 寸法(mm)420×445×800 電源(AC100V)50/60Hz 48/46W 機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッケン凍結粉砕器
液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
仕様内容量Φ24×20mm セット内容本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2 材質(本体)オールステンレス 処理容量(mL)0.5以下(試料により異なる)
1個
77,880 税込85,668
4日以内出荷

本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18 電源(V)単相100 消費電力(W)51/47(50/60Hz) ストローク数(min)120/98(50/60Hz) 奥行(mm)170 幅(mm)250 付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 高さ(mm)418~478 質量(kg)14.5 トラスコ品番463-3636
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

伊藤製作所(粉砕機)めのう乳鉢(標準型セット)
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35% 耐熱温度(℃)1050 商品タイプ乳鉢のみ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)炭化ホウ素乳鉢
軽量で高強度・低磨耗性が特徴で、ファインセラミックスなどの非常に硬い素材の粉砕が可能です。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 材質炭化ホウ酸
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)窒化ケイ素乳鉢
軽量で耐食性が高く、破壊靭性と耐熱衝撃性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 材質窒化ケイ素
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
1個
145,000 税込159,500
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品乳棒 材質ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)Φ80×37 外寸法(mm)Φ100×55 アズワン品番3-7615-03
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メノー乳鉢
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
仕様乳棒付き タイプ超深型
1組
63,900 税込70,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HD乳鉢用乳棒
アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
商品タイプ乳棒のみ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9655 質量(kg)0.55
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
8,690 税込9,559
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日陶科学自動乳鉢
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387 セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー 幅(mm)550 質量(kg)135 摘要アルミナ乳鉢360mm 高さ(mm)1050 奥行(mm)660 電源(V)単相100 消費電力(W)230(50/60Hz)
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ロータリー型メノー乳鉢
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き ロータリー型 商品タイプ乳鉢のみ
1個
59,900 税込65,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)深型メノー乳鉢
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
商品タイプ乳鉢のみ
1組
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

個体の粉砕、混和に使用されます。食品の加工、調剤、実験器具としても使用されます。
仕様●サイズ(外寸×内寸×高さ):Φ90×Φ70×45mm
1組
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)炭化ホウ素乳鉢 乳棒付
炭化ホウ素は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つと言われ、研磨用砥粒、衝撃板、耐摩耗部品などに幅広く利用されています。 モーススケール9.3の硬度を持ちながら軽量で高強度・低摩耗性が特徴で、ファインセラミックなど非常に硬い素材の粉砕が可能です。 BNシリーズには3種類のサイズがあり、それぞれ同材質の炭化ホウ素の乳棒が付属しています。
1組
399,000 税込438,900
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)乳鉢(薬局型)
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
種別Φ110mm 外径(Φmm)110 耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% アズワン品番5-4056-01
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 深型 乳棒付
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き タイプ深型
1組
19,100 税込21,010
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています 材質メノー
1組
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています 材質メノー
1組
17,880 税込19,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 浅型 乳棒付
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。 耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。 内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
タイプ浅型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
91,600 税込100,760
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩擦時間の短縮になります。
仕様乳棒付き タイプスリット入
1組
26,900 税込29,590
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)