低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒
材質めのう
タイプ浅型
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)1050
商品タイプ乳鉢のみ
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
耐食性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
付属品乳棒
材質石英
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
仕様乳棒付き
タイプ超深型
つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
高純度石英を使用しているため、異物混入防止に効果的です。
仕様乳棒付き
材質溶融石英ガラス(SiO2)
不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。
化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳鉢のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き
タイプ深型
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩擦時間の短縮になります。
仕様乳棒付き
タイプスリット入
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています
材質メノー
化学組成SiO2/73%、Al2O3/12%
商品タイプ乳棒のみ
商品タイプ乳棒のみ
外径(Φmm)110
TGK品番696-54-32-23
スペースCC
No.3
1個
¥1,790
税込¥1,969
3日以内出荷
関連キーワード