工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒
材質めのう
タイプ浅型
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)1050
商品タイプ乳鉢のみ
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。耐熱性に優れ、耐熱温度は260℃です。PTFE製乳棒付き。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳鉢のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き
タイプ深型
被粉砕物に不純物が混入しません。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています
材質メノー
化学組成SiO2/73%、Al2O3/12%
商品タイプ乳棒のみ
商品タイプ乳棒のみ
外径(Φmm)130
TGK品番696-54-32-24
スペースCC
No.4
1個
¥2,190
税込¥2,409
6日以内出荷
関連キーワード