キャップなしでも48時間ペン先が乾かない。
便利なツインタイプマーカー。
油性
用途コンクリート・木材・ダンボールなどに。
線幅(mm)細1・太3
質量(g)13
商品タイプ使い切り本体
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1~1.3
最大径(Φmm)13
全長(mm)140.3
質量(g)13
材質(軸)樹脂
インク油性染料(アルコール系)
線の太さ細字
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
シリーズアートライン
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
仕様速乾性
質量(g)20
タイプシングル
寸法(Φ×Lmm)17×132.5
インク油性
商品タイプ詰替式本体
関連キーワード