キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません!
一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。
ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。
シリーズアートライン
エコマーク認定認定
線幅(mm)1.5
インク油性
対応オプション補充インキ:KR-ND
グリーン購入法適合
商品タイプインク補充式本体
キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません!
一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。
ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。
商品タイプインク補充式本体
タイプシングル
線幅(mm)約5又は約2
インク油性
線の太さ太字
シリーズアートライン
エコマーク認定認定
対応オプション補充インキ:KR-ND
グリーン購入法適合
乾きまペン(潤芯)のインキ補充に。
人にやさしいニオイを抑えたアルコール系インキを使用。
補充インキ、替芯を潤芯油性マーカーにもご使用いただけます。
適合乾きまペン
寸法(mm)60×16×115
適合本体乾きまペン
シリーズアートライン
インク油性
商品タイプ補充用インク
キャップなしでペン芯が2週間乾きません!
グリーン購入法適合
シリーズアートライン
対応オプション補充インキ:KR-ND
商品タイプインク補充式本体
キャップなしでも48時間ペン先が乾かない。
便利なツインタイプマーカー。
油性
用途コンクリート・木材・ダンボールなどに。
線幅(mm)細1・太3
質量(g)13
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)約5/約2
商品タイプ替芯
適合アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)
適合本体アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)
寸法(mm)40.0×8.0×90.0
シリーズアートライン
線の太さ太字
1パック(2本)
¥109
税込¥120
当日出荷
適合本体乾きまペン:K-177
シリーズアートライン
商品タイプ替芯
1パック(2本)
¥99
税込¥109
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。
質量(kg)0.5
コンセント形状2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心
使用場所屋内
特性防塵、耐衝撃
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
六角軸対辺(mm)6.35
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)0.65
タイプ高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
特性接地付
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
キャップなしでも乾かない!子どもがキャップをし忘れてもダメにならず安心!キャップなしで、ペン芯が約2週間乾かない油性マーカーです。一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。筆記幅: 約1.5mm。
セット内容乾きまペン 黒×1、乾きまペン 紫×1、乾きまペン 青×1、乾きまペン 緑×1、乾きまペン 黄色×1、乾きまペン 橙色×1、乾きまペン 赤×1、乾きまペン 茶色×1
材質PP、PE、インキ
寸法(mm)145×168×23
1個
¥960
税込¥1,056
5日以内出荷
キャップなしでも乾かない!子どもがキャップをし忘れてもダメにならず安心!キャップなしで、ペン芯が約2週間乾かない油性マーカーです。一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。筆記幅: 約1.5mm。
セット内容乾きまペン 黒×1、乾きまペン 紫×1、乾きまペン 青×1、乾きまペン 空色×1、乾きまペン 緑×1、乾きまペン 黄緑×1、乾きまペン 黄色×1、乾きまペン 橙色×1、乾きまペン 桃色×1、乾きまペン 赤×1、乾きまペン 黄土色×1、乾きまペン 茶色×1
材質PP、PE、インキ
寸法(mm)145×248×23
1個
¥1,440
税込¥1,584
5日以内出荷
人に優しく、色鮮やか。インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
成分アルコール系溶剤
質量(g)28
タイプシングル
シリーズアートライン
線幅(mm)3~6
寸法(Φ×Lmm)27×107.8
材質(ボディ)プラスチック素材
インク油性
入数1本
対応オプション補充インキ:KR-20
商品タイプインク補充式本体
線の太さ極太字
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。
機能帯電防止
色グレー
材質ナイロン75%、カーボン25%
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)107
ゲージ数13
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
人に優しく、色鮮やか。インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
線幅(mm)1.5
線の太さ中字
質量(g)16
タイプシングル
シリーズアートライン
寸法(Φ×Lmm)17×144
材質(ボディ)アルミ素材
インク油性
入数1本
対応オプション補充インキ:KR-20
商品タイプインク補充式本体
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1~1.3
最大径(Φmm)13
全長(mm)140.3
質量(g)13
材質(軸)樹脂
インク油性染料(アルコール系)
線の太さ細字
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)
全長(mm)141
質量(g)9
タイプシングル
外径(Φmm)最大15、アルミ軸11
線幅(mm)0.8~1.5
インク油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
キャップをしめ忘れても約3日間は乾きません。
らくらくインキ補充&ペン芯交換で、繰り返し使える経済的な1本!
再生樹脂使用率89%(グリーン購入法再生樹脂使用率),76%(エコマーク再生樹脂使用率)。
グリーン購入法適合商品。
成分油性顔料
材質本体、キャップ、尾栓:再生PP(ポリプロピレン)樹脂 ペン先:ポリエステル繊維
シリーズアートライン
エコマーク認定認定
線幅(mm)約2
対応オプション補充インキ:KR-NDW
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(インク補充式/ペン芯交換式)
エコマーク認定番号16 112 002
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
シリーズアートライン
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード