卵と乳を使用していないため、卵・乳アレルギーの方でも安心して食べられます。調理の必要がなく袋を開けて、すぐに食べられるので非常時に役立ちます。1個あたり500kcal以上あり、貴重なエネルギー源となります。軽くて持ち運びに便利で、場所を選ばずお召し上がりいただけます。包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。チャック付きのため、一度に食べきれない場合でも少しずつ食べることができます。
セット内容脱酸素剤(鉄系)1個
質量(g)(1個あたり)121
寸法(縦×横)(mm)(1個あたり)280×150
保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
賞味期限2029.12/F24B(年.月/ロット記号)
原材料小麦粉(国内製造)、食用なたね油、砂糖、小麦たんぱく、食塩、パン酵母/ビタミンC
アレルギー(28品目中):特定原材料:小麦/特定原材料に準ずるもの:なし(※同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、メーカーフリーダイヤル又はホームページでご確認ください。)
保存期間(年)5
グリーン購入法適合
栄養成分(1袋70gあたり)エネルギー:503kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:22.8g、炭水化物:63.9g、食塩相当量:1.2g(※栄養成分表示の値は、目安です。)
富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。
やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。
非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。
保存期間(年)5
種別保存水
材質ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PS
グリーン購入法適合
栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg
採水地静岡県沼津市石川
レトルト殺菌により7年保存が可能になったパン
用途7年保存が可能な長期保存パン。調理不要!開けるだけで美味しいパンが食べられます。
寸法(mm)180×190×50
賞味期限7年
箱寸法(mm)520×460×200
グリーン購入法適合
学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。
そのまま食べられる保存パン。水や電子レンジ、熱源など不要。
袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として)
パッケージは袋、耐熱紙コップを採用しており、ゴミの少量化につながる。
在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP
袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。
専用耐熱紙コップを採用しており、災害時、パンに直接手を触れず汚れた手でも衛生的。
製造時、紙コップに生地を落とし込みそのまま発酵、焼成、人手接触工程を減らし衛生的なパンに仕上げている。
用途災害用非常食
賞味期限5年
グリーン購入法適合
KE-3490の後継品です。
難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。
チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。
電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。
耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。
金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。
性状ペースト状
外観グレー
指触乾燥時間(分)4
硬さ(デュロメータA)42
引張強度(MPa)2.5
伸び(%)390(せん断時)
引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)
難燃性(UL94)V-0
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300
密度(g/cm3)1.17(23℃)
絶縁破壊強度(kV/mm)30
比誘電率 50Hz3.2
誘電正接 50Hz2×10-2
熱伝導率(W/mk)0.28
グリーン購入法適合
仕様【体積抵抗率】1TΩ・m
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
関連キーワード