14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2
エコ商品
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚) トラスコ品番652-7517 質量(kg)7.5 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

3.137-225.0 乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS ケルヒャー 動画あり
100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES 材質コンテナ:樹脂 周波数(Hz)50/60 容量(L)31 電源(V)100 電源コード(m)7 騒音値(dB)69 パイプ径(Φmm)35 pH1 機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター 真空度(kPa)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS(1.12MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 入力電力(W)最大1300 吸引風量(L/s)74
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

日動工業爆吸クリーナーアース付
エコ商品
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100 吸込仕事率(W)170 質量(kg)10.7 消費電力(W)1140 定格電流(A)11.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696 騒音値(dB)78 連続使用時間30分 電線長さ(m)5 風量1.8m2/min(max) 使用環境温度(℃)0~35 真空度(kPa)18 タンク容量35L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ニルフィスクGM80P用ラウンドブラシノズル
エコ商品
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372 適合機種GM80シリーズ タイプラウンドブラシノズル(スタンダード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。 付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター トラスコ品番258-5382 セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ) 幅(mm)305 グレー 高さ(mm)260 タイプ紙パック式 奥行(mm)360 電源(V)単相100 集塵容量(L)2.5 電源コード(m)7(本体内蔵コードリール) 騒音値(dB)60 最大風量(m3/min)2.4 消費電力(VA)清音時200~最高1230 最大真空圧(kPa)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

DESCO静電気防止掃除機
エコ商品
電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機
エコ商品
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。 種類バキュームクリーナー 電源コード(m)6.5 最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニルフィスク防爆掃除機
エコ商品
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃 トラスコ品番363-0252 材質SUS304 幅(mm)600 高さ(mm)1270 奥行(mm)760 電源(V)120 集塵容量(L)37 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)3.66 消費電力(VA)1200 最大真空圧(kPa)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998,000 税込2,197,800
20日以内出荷

吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
トラスコ品番377-5826 セット内容ホース、アタッチメント一式 幅(mm)390 高さ(mm)315 奥行(mm)390 電源(V)単相100 集塵容量(L)8 電源コード(m)8 騒音値(dB)54 最大風量(m3/min)3.24 最大真空圧(kPa)25.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷

電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長) トラスコ品番547-9044 電圧(V)100-120 電源コード(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ニルフィスクGD930S2用HEPAフィルター
エコ商品
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
用途ドライ専用 トラスコ品番187-2636 適合機種GD930S2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
適合機種WD 1 バッテリーセット 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(ハイコーキ用) 100
エコ商品
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用 仕様乾式 セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー 材質ポリカーボネート 質量(g)510 使用工具ディスクグラインダー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)