20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き) 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ150 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング 処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。) サイズ(mm)350×400×1277 アズワン品番3-3019-21
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷

アズワン品番3-4425-16 仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入) 質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
1セット(10本)
73,900 税込81,290
17日以内出荷

コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

セムコーポレーション小型スクラバー
簡単な操作で有害なガスを処理します。 現場型pH計で薬品注入を自動制御。 内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。 キャスターが標準付属のため、移動が可能。 省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。 薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)(機内)120 材質(本体)PVC ポンプ(循環)55L/min×3mH 電源AC200V Φ3 槽容量(L)25 ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa 寸法D(mm)1205 寸法G(mm)120 仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
1個
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様乾式、圧損:12mmAg 寸法(mm)Φ100×304/本 質量(kg)7.5 対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
69,400 税込76,340
当日出荷

1個
375,000 税込412,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFE
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
1袋(500個)ほか
14,850 税込16,335
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秤量皿及び台はステンレス製です。組分銅はステンレス鋼製です。 ●ゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。
仕様感量0.5g 秤量500g 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636 アズワン品番2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)