19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72 質量(g)210 機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。 接続口径8A
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A 材質(本体)C3604B
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g)350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格小池ミニコック 機能逆火防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SO-30 乾式安全器 セーブポイントS型 (酸素用) 千代田精機 動画あり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無 機能逆火防止 仕様乾式安全器内蔵 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 接続方法容器直結
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途容器用 使用ガス酸素 機能逆火防止 最高使用圧力(MPa)0.98 供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2) 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M 標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32 圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式 質量(kg)2.1 接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa) 一次側圧力計(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20 関連資料(0.52MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素 機能逆火防止 質量(kg)1.7 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス酸素 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)2.5 最高使用圧力(MPa)0.99 標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき) 質量(g)1700
1台
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業ウルトラミニ
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用 質量(kg)1.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。 材質真鍮
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス 標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時) 一次側圧力(MPa)14.7 タイプ逆火防止 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 調整圧力(MPa)0.1~0.99
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)