欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等
材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
関連キーワード