乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。
種類化学モップ
全長(mm)約1340
質量(g)約650(糸:130)
本体金具寸法(mm)240
モップ幅約430(最大幅)
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(糸)綿100%
材質(ヘッド)スチール
商品タイプ本体
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用の高品質パッドです。
用途乾拭き用
材質ポリエステル、ポリアミド
色グリーン
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1420
幅(mm)450
質量(kg)0.52
材質(ハンドル部)PP
材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)440
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに
種類化学モップ
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%
全長(mm)1470
柄径(Φmm)26.1
乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。
モップ幅約430(最大幅)
材質綿100%
質量(g)約130
タイプスペア
材質(糸)綿100%
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

化学モップ フロア・ホール用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
種類化学モップ
材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1500
商品タイプ本体
乾拭き用。フリンジ付でコーナーのホコリも絡めてお掃除できます。
ソフトなマイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面についた細かいホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます。
ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でラクにお掃除することができます。
ループ糸が大きなホコリなどをしっかり保持しながら隅々までお掃除できます。
面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレがしにくく、効率的に作業が行えます。また、洗って繰り返し使用が可能でコストパフォーマンスにも優れた、使う人にやさしい糸です。
用途から拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン
色グレー
ゴシゴシ拭いてもゾーキンがずれにくいワニぐち&ストッパ ー。セットしたままゾーキンの両面使用可能。ゾーキン1枚付
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、ゾーキン:綿100%
幅(mm)230
全長(mm)1190
質量(g)410
TKG品番9-1363-0701
TKG品番(2017)6-1221-0701
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に
材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%
幅(mm)約230
全長(mm)1230
質量(g)500
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)約1540
材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
フロアのホコリや軽い汚れの除去に最適です。
乾拭きでも水拭きでも使用可能です。
洗って何度でも使用可能です。
チリ・ホコリ取りにも、水の力で油汚れ落としも両方できるタイプです。
用途屋内フロア(ラミネート・ラッカー・リノリウム・ビニール加工、木・石・大理石)のホコリ・汚れ除去に。
ホコリ除去:乾拭き用。
油汚れ:水拭き用。
トラスコ品番158-6723
適合機種ENJOフロアークリーナープレート
材質ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
長さ(mm)165
幅(mm)460
厚さ(mm)23
材質/仕上ファイバー:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%
色青
質量(g)109
奥行(mm)165
縦(mm)165
横(mm)460
アズワン品番64-8376-97
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
。耐久性に優れた柔らか素材が床面にフィット。マイクロファイバーが、こびり付いた汚れもスムーズにかき取ります。水拭き時でも軽い操作感。乾拭きも可能。
乾拭きから水拭きまでをシームレスにこれ一台で完結。毎分約300回転の高速回転により、こびりついた汚れも高密度マイクロファイバーロールで汚れをかき出します
用途床掃除の乾拭きや水拭きに
付属品洗浄・収納ベース、モップローラー4個(※2個は本体に装着済み)、モップローラー取り付け/取り外し器具、充電用ACアダプタ、取扱説明書
質量(kg)約2.4
消費電力(W)充電時:7.5
電源専用充電用ACアダプタ
タンク容量(L)汚水タンク有効:約280、浄水タンク有効:約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×180×1110
連続使用時間(分)約23(床清掃時の負荷による)
充電時間(時間)約4
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

モップ セット 足踏み式 ダブル回転
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。
種類回転モップ
トラスコ品番375-0337
セット内容モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個
材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
色ブルー
径(Φmm)190(ヘッドベース)
容量(L)10(バケツ)
パイプ径(Φmm)25
グリップ部(mm)Φ30
寸法(縦×横×高さ)(mm)バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
乾拭き、水拭きどちらでもOK。水拭きの場合二度拭きしなくてもケバ、スジ、くもり等が残りません。
厚手で丈夫。選択して繰り返し使えます。
材質ポリエステル・ナイロン
色ブルー
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。
用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。
材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%)
長さ(mm)1370
色オレンジ
取扱説明書(0.6MB)
マイクロファイバーモップで、水拭きでも乾拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。
用途EA928AB-130用替モップ
エスコ品番EA928AB-130B
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
水だけで簡単綺麗、手を使わずに床掃除ができ、乾拭きにも対応しています。2つのパワフルな回転モップが1分間に約90回転し、皮脂・油汚れも落とします。自動給水システムを搭載しており、稼働中にモップが乾くことなく最適な水分を供給しながら水拭きを行います。フローリングや大理石、タイルなど様々な床に対応しています。リモコン一つで離れたところから手軽に操作ができ、操作方法もシンプルなので、使いやすいです。2000mAhのバッテリーを内蔵し、1回の充電で約60分間稼働するので、広い範囲を掃除することができます。様々な運転モードに加え、落下防止センサーを搭載しており安心して使うことができます。モップは水洗い可能で繰り返し使用ができます。
用途・水拭き、乾拭きを自動でしてくれるのでいつでも床がきれいに。
セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)28
ケーブル長(m)1.4
連続使用時間(分)約60
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14
充電時間(時間)約4
作動音(dB)65
水タンク容量(mL)100(片方50)
1台
¥24,364
税込¥26,800
5日以内出荷
コードレスで使用できる充電式の回転ハンディモップ。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で床や網戸、洗車等あらゆるシーンでお使い頂けます。
用途モップとして、乾拭き・水拭きに。掃除機/掃除/おそうじ/モップ/フロアモップ/スピンモップ/電気モップ/スティック/ハンディ/水拭き/乾拭き/拭き掃除/床掃除/網戸/窓ガラス/キッチン/廊下/洗車/フローリング/雑巾がけ/伸縮/軽量/大掃除
付属品本体、充電アダプター、伸縮スティック、フロア用モップパッド2枚、ガラス用モップパッド2枚、クレンジング用モップパッド2枚付き、モップお手入れブラシ
材質ABS、アルミ、PP
質量(g)(ハンディ時)615、(スティック時)780
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約1.5
電池リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
充電時間(時間)約3
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(ハンディ時)22×22×13、(スティック時)22×22×50-110
1台
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです。ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
用途乾拭き、水拭き両用
材質プレミアムモップセット本体:ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
長さ(mm)1000~1800
タイプフラット
奥行(mm)125
環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです。ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
用途乾拭き、水拭き両用。
トラスコ品番682-7454
材質プレミアムモップセット本体:ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
長さ(mm)1000~1800
幅(mm)620
色ブルー
タイプフラットタイプ
奥行(mm)90
シートサイズ(mm)620×140
ホルダー寸法(mm)550
1組
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。大型のヘッドを備えたMC-03Lは広いエリアの清掃に便利です。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:固定●ハンドル長さ:153cm●ヘッド寸法:61cmx10cm
材質(ハンドル)アルミニウム
1箱
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:テレスコープ式●ハンドル長さ:70cm~125cm●ヘッド寸法:34cmx11cm
材質(ハンドル)アルミニウム
1箱
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチします。
曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレームです。
付け替え可能なカバーは用途に応じて使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
フレキシフレームに付け替え可能なカバーです。多目的な用途に使用可能です。
トラスコ品番819-4294
材質マイクロファイバー、ポリエチレン
質量(kg)0.1
色グリーン
タイプ乾拭き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×150×8
寸法(縦×横)(mm)150×226
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
用途乾拭き用
トラスコ品番819-4287
材質ポリエステル、ポリアミド
質量(kg)0.3
色ライトグレー
寸法(縦×横)(mm)145×526
適合フレーム186389307
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
凹凸のあるシートで毛髪やチリ・ホコリをからめとる乾拭き用のダスターです。<用途>、ハードフロアやフローリングの清掃に。
強い電解でミクロの汚れや菌までも簡単に拭き取る、使いきりタイプの乾拭き用(除菌タイプ)ダスターです。病院、コンピュータ室、電子、精密、食品工場などのホコリを嫌うところに。
用途ダスタークロス、から拭き用、除菌タイプ、使い捨てタイプ、電子、精密、薬品、食品工場などに
種類フローリングモップ
自由に角度が曲がり、隙間や届きにくい場所のホコリやアレルゲンを除去。
細かいチリやホコリの除去に最適です。
乾拭き専用です。
パッドが傷んだら取替え可能。
トラスコ品番819-4298
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
チリやホコリをしっかり吸着します。お手持ちのダスターモップに取付使用可能です。専用器具がなくても、集塵・乾拭きが可能です。着塵剤は未塗布の為、成分が床面に残ること無くあらゆる材質に使用できます。(着塵剤を塗布して使用も可能です)。使用可能器具:スレンダーモップ・ダスターモップネオス・ダスターモップ・ワンタッチダスターモップECO-600(60サイズのみ)・ダスターモップECO-600(60サイズのみ)
用途商業施設・公共施設・学校の清掃に
材質レーヨン、綿(帯電剤未塗布)
奥行(mm)355
優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードします。
耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。
作業性が良好で、誰にでも簡単にお使いいただけます。
乾燥が早く、施工後1時間程度で軽い歩行が可能です。
お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途住宅や学校施設・店鋪等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適。
主な用途木床
使用場所屋内用
特性耐水、耐久、速乾
タイプ水系塗料
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量目安20~30g/m2
乾燥時間半日放置
トラスコ品番137-2212
長さ(mm)170
幅(mm)460
質量(g)142
寸法(幅W×長さL)(mm)460×170
縦(mm)170
横(mm)460
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
洗剤を使わずに、水だけで屋内外のフロアのひどい汚れや油汚れを除去します。洗って何度でも使用可能です。
用途屋内・外のフロア・タイル・スレート・レンガ等の、頑固な汚れ・油汚れの除去。
トラスコ品番859-8223
材質ファイバー:ポリエステル100%
質量(g)114
2018年トラスコ掲載ページ9 0237
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々
アズワン品番65-9342-59
1枚
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
超高濃度樹脂ワックス。
ハイグレード濃縮タイプの高濃度床用樹脂ワックス。
一度塗るだけで優雅な光沢と硬く強い被膜を作り、長期間にわたり床を保護します。
店舗等、多くの人が歩く場所にもおすすめいたします。
誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残らず安全性は抜群。
ハウスクリーニング業者さんや工務店さんがプロの現場で自信を持ってお薦めしたい、高い実績をもつ高濃度床用樹脂ワックスです。
艶の持続性があり、床材の保護力が高い。
滑りがなく歩行が安全。
塗膜が強く、たくさんの人が歩く場所で使用できる。
土足で歩く店舗などでも使用可能。
用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤、消泡剤、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「デラックスゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。
使用の目安1Lで約100m2
主な用途床
乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
最高級床用樹脂ワックス。快適なフローリング床をいつまでも美しく保護するための床用樹脂ワックス。
美しく深みのあるつやで床材の色調を高めると同時に、硬く強い被膜でキズやひび割れから床表面を守ります。
その保護効果は約1年以上の高耐久タイプ。
誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残りません。
さらにすべり止め効果もあるので、ご家族の方も安心です。
もちろんシックハウスの原因といわれるホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等は一切含んでおりません。
「床・フローリングをピカピカにしたい!」玄関の扉を開けたとき目に入ってくる床の輝き。一目見ただけでこの家はよくお手入れされてるなと感じます。ゴールドは美しく深みのある艶で床の色調を高め、高級感をひきたてます。
「床・フローリングを保護したい」強い樹脂コーティング膜で床の表面を長期間保護し、キズやひび割れから床表面をまもります。ペットのいるお家でも、わんぱく盛りのお子さんがいても、床はいつもピカピカです。
「床・フローリングを滑りにくくしたい!」ワックスをかけて床が滑りやすくなると危険です。ゴールドは滑り止め効果があるので、小さいお子様・お年寄りからペットまで、ご家族が安心して生活できます。
「ワックスも安全・安心なものを使いたい!」ゴールドはシックハウスやシックスクールの原因となる有害化学物質を一切含んでいないので健康快適な室内環境を実現します。また塗るときにイヤな臭いがしないので作業がとても楽にでき、ご家族も安心です。
用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等
色ゴールド
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、消泡剤、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「ゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。 (2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。
使用の目安1Lで約100m2
危険物の類別非危険物
乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
関連キーワード