「乾湿両用掃除機 業務用」の検索結果

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L 乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に 付属品サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mm トラスコ品番385-5887 材質PP T20 幅(mm)370 高さ(mm)580 奥行(mm)560 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 集塵容量(L)31 電源コード(m)7 騒音値(dB)69 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4 最大風量(m3/min)4.4 吸水量(L)17 最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4 騒音値(dB)(50/60Hz)69 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

1.148-308.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー 動画あり
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に 吸水量(L)24 集塵容量(L)39 タンク容量(L)39 ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量) コード長さ(m)7 トラスコ品番166-6566 質量(kg)14.4 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):39 / 吸水量(L):24 / 騒音値(dB):69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):655 / タンク容量(L):39 / パイプ内径(mm):35 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7 電源(単相/V)100 騒音値(dB)69 真空度(hPa)254 アズワン品番65-2356-71 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact(1.2MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) パイプ内径(Φmm)35 吸引風量(L/s)74
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1.148-408.0 乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0) ケルヒャー 動画あり
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に タンク容量(L)51 集塵容量(L)51 吸水量(L)35 コード長さ(m)7 トラスコ品番171-7493 質量(kg)18.3 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):51 / 吸水量(L):35 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):640 / 高さ(mm):1045 / タンク容量(L):51 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7 電源(単相/V)100 騒音値(dB)69 ホース径(Φmm)35 最大風量(m3/min)4.5 アズワン品番65-2356-72 最大真空圧(kPa)25.4 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact(1.2MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) パイプ内径(Φmm)35
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

3.137-225.0 乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS ケルヒャー 動画あり
100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES 材質コンテナ:樹脂 周波数(Hz)50/60 容量(L)31 電源(V)100 電源コード(m)7 騒音値(dB)69 パイプ径(Φmm)35 pH1 機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター 真空度(kPa)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS(1.12MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 入力電力(W)最大1300 吸引風量(L/s)74
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1.148-208.0 業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー 動画あり
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に タンク容量(L)31 集塵容量(L)31 吸水量(L)17 コード長さ(m)7 トラスコ品番171-7492 質量(kg)13.5 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7 電源(単相/V)100 騒音値(dB)69 ホース径(Φmm)35 最大風量(m3/min)4.5 アズワン品番65-2356-70 最大真空圧(kPa)25.4 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) パイプ内径(Φmm)35
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電動バキュームクリーナー 三立機器 動画あり
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。 水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
タイプ乾湿両用 電源AC100V 50/60Hz コンセント形状2Pプラグ モーター出力(kW)1.1 電源コード(m)7 ホース長さ(m)2.5
1個
296,000 税込325,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)