6 段~7段の高性能ターボファンを採用。
オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など
ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
製造ラインの吸引源としても使用可能。
吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として
最大真空圧(kPa)35
最大風量(m3/min)11
電源3相200V 50Hz または 60Hz
モーター出力(kW)11
モーター極数(P)2
起動形式スターデルタ
アンペア36A
材質(フィルター)ポリエステル
ろ過面積(m2)3.6
タンク容量(L)85
ホース口径(mm)75
騒音値(dB)75
電源コード(m)9
全長(mm)1450
全幅(mm)800
全高(mm)1220
質量(kg)250
付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
¥4,798,000
税込¥5,277,800
11日以内出荷
微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101
幅(mm)630
高さ(mm)1230
奥行(mm)820
電源(V)単相100
消費電力(W)1600
風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8
集塵容量(L)40
電源コード(m)9
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)4.8
吸水量(L)40
最大真空圧(kPa)16.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
関連キーワード