乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
タイプ屋内型
定格電圧100V
定格周波数(Hz)50/60
消費電力1200W
騒音値(dB)80
電線長さ(m)5
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)2.4
最大真空圧(kPa)23
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5
材質(タンク)ステンレス(SUS430)
運転音(dB)80
定格電圧 AC V100 50/60HZ
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)16
吸込仕事率(W)170
電源コード(m)5
仕様屋内型
トラスコ品番836-2168
セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)394
質量(kg)10.7
高さ(mm)696
奥行(mm)426
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
騒音値(dB)78
使用環境温度(℃)0~35
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
質量(kg)11.8
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
電源コード(m)7.5
パイプ径(Φmm)35
ダストコンテナ容量(L)30
モーター出力(W)1300
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)(ダストコンテナ)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-3181-93
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)74
1台
¥91,800
税込¥100,980
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)【最大給水】約11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
最大風量(m3/min)約1.7
定格時間(分)30
運転音(dB)約83
真空度(kPa)約13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ
材質コンテナ:ステンレス製
質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2
容量(L)コンテナ容量:19
規格真空度 (mbar):173
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520
電源コード(m)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB)
吸引風量(L/s)36
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。
付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ
トラスコ品番705-8350
幅(mm)385
高さ(mm)520
奥行(mm)565
電源(V)100
消費電力(W)1200
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
電源コード(m)7.5
ホース長さ(m)【吸引】4
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)71
吸水量(L)19.5
最大真空圧(kPa)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。
仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下
付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付
トラスコ品番256-5275
材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)
幅(mm)368
高さ(mm)549
奥行(mm)368
集塵容量(L)18
騒音値(dB)85
最大風量(m3/min)2
吸水量(L)90
吸入量(L/min)(粘度1cp時)90
最大真空圧(kPa)30
コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に
付属品サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mm
トラスコ品番385-5887
材質PP T20
幅(mm)370
高さ(mm)580
奥行(mm)560
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
集塵容量(L)31
電源コード(m)7
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4
最大風量(m3/min)4.4
吸水量(L)17
最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4
騒音値(dB)(50/60Hz)69
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適
電源(V)単相200
電源コード(m)8
仕様手動ちり落とし装置内蔵
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1080
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)28
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。
付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4
材質ステンレス,鉄,樹脂
電圧100
周波数(Hz)50/60
容量(L)【吸塵】17
電流(A)10
消費電力(W)960
タンク容量(L)20
本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)
吸込仕事率(W)210
電源コード(m)約3
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)約65
最大風量(m3/min)2.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530
真空度(kPa)最大18
吸水容量(L)11
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。
材質鉄、樹脂
周波数(Hz)50/60
容量(L)【吸塵】16
電流(A)10
電圧(V)100
消費電力(W)960
タンク容量(L)19
本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)
吸込仕事率(W)210
電源コード(m)約3
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)約65
最大風量(m3/min)2.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510
真空度(kPa)最大18
吸水容量(L)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)10.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660
吸込仕事率(W)約140
集塵容量(L)(乾式)約25
最大風量(m3/min)約1.8
定格時間(分)30
運転音(dB)約83/m
吸水量(L)(湿式)最大約17
真空度(kPa)最大:約13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック
材質【ダストコンテナ】樹脂
質量(kg)11.8(アクセサリー除く)
容量(L)【コンテナ】30
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300(最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
コード長さ(m)7.5
集塵容量(L)30
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-7943-21
吸引風量(L/s)74
1台
¥92,000
税込¥101,200
翌日出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。
電源(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)18
質量(kg)24
トラスコ品番459-4550
幅(mm)450
高さ(mm)920
奥行(mm)510
消費電力(W)1000
騒音値(dB)79
最大風量(m3/min)2.5
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)24.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に
タンク容量(L)31
集塵容量(L)31
吸水量(L)17
コード長さ(m)7
トラスコ品番171-7492
質量(kg)13.5
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7
電源(単相/V)100
騒音値(dB)69
ホース径(Φmm)35
最大風量(m3/min)4.5
アズワン品番65-2356-70
最大真空圧(kPa)25.4
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
パイプ内径(Φmm)35
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥8,898
税込¥9,788
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)18
コード長さ(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番409-6886
幅(mm)390
高さ(mm)550
奥行(mm)440
電源単相100V
消費電力850W
騒音値(dB)64
最大風量(m3/min)1
吸水量(L)12
パッド幅(mm)370
最大真空圧(kPa)10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400
騒音値(dB)72.5
最大風量(m3/min)4.2
最大吸入圧(kPa)25.9
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル
質量(kg)5.5
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
保証期間1年
真空度(kPa)16
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(1.23MB)
集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個
質量(kg)7.0
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418
吸込仕事率(W)220
電源コード(m)5
最大風量(m3/min)1.7
真空度(kPa)最大24
連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050
取扱説明書(1.85MB)
集じん量(L)乾燥:15、液体:12
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
集塵容量(L)18
風量(m3/min)1.7
吸入圧(kPa)19.6
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
トラスコ品番455-0331
幅(mm)185
高さ(mm)230
タイプクローズ缶専用
奥行(mm)55
騒音値(dB)90
エアー接続口Rc1/4(バルブ付)
吸水量(L)60
使用可能粘度(cP)1000以下
最大真空圧(kPa)20
集じん量(L)18
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃
仕様連動機能なし
質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ乾湿両用
電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
ホース内径(Φmm)38
風量(m3/min)3.5
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
集じん量(L)15(吸水は12)
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃
仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー
質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ乾湿両用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
集塵容量(L)15(吸水は12)
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード