3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ
エコ商品
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番207-2307 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g)270 長さ(m)5 主な用途すべり止め 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

コーニングケーブル通線用潤滑剤
エコ商品
スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。 トラスコ品番385-7921 グリップ/赤 容量(L)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アネスト岩田オイルフリー真空ポンプ
エコ商品
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備 材質バックアップ:フッ素ゴム 幅(mm)221 質量(kg)17 高さ(mm)218 奥行(mm)380 電圧(V)単相:100、115/200、230 到達圧力(Pa)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 到達真空度(kPa)≦50(Pa) 冷却方式空冷 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67) 吐出口径NW16 電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz) 標準装備品エアフラッシュ 口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16 RoHS指令(10物質対応)対応 水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush) エアフラッシュ量(L/min)5 吸込口径Rc3/8 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
399,800 税込439,780
40日以内出荷