106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)104×28×160H 質量(g)110 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

クレセル乾湿計 5号
乾湿計とは、2本の温度計を組み合わせ、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めます。
温度計の種類乾湿計 温度表示方式棒状目盛 材質PS樹脂 幅(mm)90 高さ(mm)255 質量(g)130 タイプ壁掛け用 奥行(mm)30 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式壁掛け
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29 質量(g)約125 温度測定範囲(℃)-30~50 設置方式壁掛け 測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番1-741-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)0~94 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)285×84×26 質量(g)100 1目盛温度計:1℃、湿度:- 温度精度±1℃ 湿度精度±10% 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01 材質本体/ ABS樹脂 寸法(mm)90×30×301 質量(g)260 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 アズワン品番1-627-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110 種別温湿度計 温度測定範囲(℃)0~50 設置方式スタンド式 アズワン品番1-9900-01 温度計の種類乾湿計
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

日本計量器工業オーガスト乾湿計
精度の高い乾湿計です
種別検定なし 1/2 コードJC-5070 目盛(℃)0.5 アズワン品番61-0017-19 目盛範囲(℃)-20~50
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷


佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲温度: 0℃~50℃ 湿度: 10%rh~95%rh 湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 外部センサ:-19℃~70℃ 付属品外部温度センサ ソフトケース(ネックストラップ付) 単4アルカリ乾電池×2本 材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃) サンプリング周期約0.5秒 設置方式ハンディタイプ センサーコード長(m)約1.2 温度表示方式デジタル
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1 質量(kg)約0.74(本体) 電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター 高さH(mm)450 目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃) 奥行D(mm)110 駆動方式電動式本体、気象庁検定付 幅W(mm)80
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷

日本計量器工業乾湿計 JCシリーズ
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)250 目盛(℃)1 目盛範囲(℃)-20~50
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度 質量(kg)約4(電源ケーブル含む) 取付ポール取付 測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出 電源AC100VorDC12V 精度±1.5℃(15~40℃) 表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示) 測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時) 温度測定範囲(℃)0~60.0 電源コード(m)約4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100 使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 設置方式スタンド式 湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において) 温度表示方式デジタル 供給電源AC100V、DC12V
1台
179,800 税込197,780
欠品中

エスコ湿度計
温度計の種類湿度計 温度表示方式アナログ エスコ品番EA742MB-3 材質プラスチック 寸法(mm)Φ65×25(D)mm 測定範囲(%)0~100 設置方式壁掛け
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

日本計量器工業乾湿計(一般用)
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250 温度測定範囲(℃)-20~50 アズワン品番61-0017-17 松吉医科器械コード06-3090-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。 仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点 付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊 寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く) 質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5 測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃ 電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内 測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃ 表示部5.7型TFT液晶タッチパネル センサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き 記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。 速度通風速度:3m/sec以上 防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時 演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東亜計器木板乾湿計
あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度湿度の管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm): アズワン品番65-6875-18
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
98,200 税込108,020
翌日出荷

ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本 適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
6,990 税込7,689
10日以内出荷

1個
13,266 税込14,593
5日以内出荷

1台
24,520 税込26,972
17日以内出荷

用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。 適合SK-RHG/SK-RHG-S用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃ アズワン品番1-627-11
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

日本計量器工業オーガスト乾湿計
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付 全長(mm)400 温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260 電源単3乾電池4個 測定範囲(℃)-30~+50 測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度±0.2℃ 分解能0.1℃
1個
107,900 税込118,690
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm): アズワン品番65-6875-19
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷


佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2 寸法(mm)110×80×450 質量(g)740 温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計 精度(℃)±0.2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)90×90×400
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)100×105×430
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
114,000 税込125,400
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正
1式
156,800 税込172,480
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密温度計が付いております。(0.2℃目盛) 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H380×D50mm●重量:180g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2 アズワン品番67-7223-10
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷


一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)約0.74(本体) 電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター 目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密温度計が付いております。(0.2℃目盛) 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H460×D100mm●重量:680g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2 アズワン品番67-7223-11
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

アスマン通風乾湿計 旧タイプ用です。
用途アスマン通風乾湿計 旧タイプ用 質量(g)8
1袋(2個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷