進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)1
電池構造006P
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。
付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)
トラスコ品番115-1647
材質ABS樹脂
質量(g)235
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。
付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ
トラスコ品番564-1755
幅(mm)60
高さ(mm)160
奥行(mm)42
電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)
測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)
検出距離(mm)50-500
分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)
測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード