7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓から離れていても電波を受信し、時刻を修正するお部屋を選ばず使いやすいデザインの高感度電波時計、グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合 電波時計 表示方式アナログ 機能電池交換お知らせ・快速スタート・サイレントステップ秒針 タイプ掛時計 使用電池CR2032内蔵、単3アルカリ乾電池×6 電池寿命(年)約5年間
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準電波とAMラジオ時報電波を受信するワンランク上の電波時計。高級感と落ち着きのあるデザインに仕上げました。
表示方式アナログ 機能夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機、快速スタート機能、電池交換お知らせ機能、サイレントステップ秒針、AMラジオ、40、60Hz自動切替 直径(Φmm)341 仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用留め飾り付 付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)341×341×51 質量(kg)1.7 種類掛時計 使用電池単3形アルカリ電池×6個、リチウム電池(内蔵)CR2032×1個 電池寿命約5年 受信周波数518~1615kHz
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミナミサワフラッシュマン FM6TFシリーズ
エコ商品
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
シルバー 仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本 質量(g)540 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状) 方式作動弁:パイロット型電磁弁 機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄 吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa) グリーン購入法適合 待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)