21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形 本数2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ単5形 質量(g)約6.0 電圧(V)12 直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0 本数1本
1本
439 税込483
当日出荷

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別AAAAアルカリ乾電池 全長(mm)42.5 直径(Φmm)8.3 タイプ単6形 電圧(V)1.5 本数6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形 本数2本
1パック(2本)
329 税込362
当日出荷

サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形 公称電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2 本数2本
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)12Vリモコン電池
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番64-9313-17
1個
399 税込439
当日出荷

進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ単5形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1パック(2本)
199 税込219
当日出荷

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形 寸法(mm)12.0×30.2 質量(g)8.8 電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1パック(2本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮。
タイプ単5形 電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

幅(mm)15 高さ(mm)51 タイプリチウム乾電池単三形 奥行(mm)15 使用推奨期限25年
1台(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。 前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
付属品27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き 材質本体/アルミ ペン先/ポリアセタール 質量(g)16.25 連続使用時間約7時間 機能オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになります RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ 動画あり
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ) 寸法(mm)約48×約17×約27 電圧(V)9 本数1本 使用推奨期限5年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずで。シンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!。チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、。それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!。設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!。シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!。従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。 セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本 質量(g)約400(電池含む) 出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能 電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W 適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB 対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます 表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s 測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能 校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能 使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと) 防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く) 使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上 サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms 周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性 遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒 測定周波数範囲20Hz~8kHz 時間重み付け特性F(速い)、S(遅い) 補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正する バーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能 データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル) 入力レンジ自動切り替え 出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能 USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能 サービス分類レンタル
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)