充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
充電可能本数4
仕様単3形・単4形両用
トラスコ品番788-6039
質量(g)100
幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130
充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様単3形・単4形両用
トラスコ品番788-6055
セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池スタンダード単3形(min.1900mAh)×4
質量(g)210
幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130
充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に
質量(g)40
出力DC5V
使用温度(℃)0~35
使用電池単3アルカリ乾電池×3
保証期間6ヶ月
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様単3形・単4形両用
トラスコ品番788-6047
セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4
質量(g)220
幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130
充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単4形
使用推奨期限10年
今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。
使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。
電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください
USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利
見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。
□繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm
質量(g)(約)370
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A
定格出力電圧DC5V・2000mA
使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8
付属品電源コード(長さ 約1.5m)
色ホワイト
質量(g)約240(電池・電源コード別)
規格単3形・単4形
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28
本数8
充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3
アズワン品番64-8907-73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4
付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28
充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約110(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)Φ14.5×50.5
質量(g)24
電圧(V)1.5
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単1形
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様急速充電器(海外対応)
寸法(mm)120×68×28
質量(g)約120
充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2
本数4
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
本数1本
本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。
※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本
出力電圧(V)DC5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19
質量(g)129
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類特定小電力トランシーバー
材質本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)受信待ち受け時 約50
送信出力10mW
付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)422.050~422.300
通信方法単信方式
電波形式F3E
スピーカー出力(mW)500/8Ω
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。
アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。
スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。
スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75
使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB)
充電出力電源(V)5/800mA
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。
いざという時に役立つUSB端子タイプです。
乾電池の交換で繰り返し使用可能です。
長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。
用途乾電池式携帯充電器
色ブラック
質量(g)129
出力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20
対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン
電池単3乾電池
ポートUSB type-A×1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5
安全装置過充電・過放電防止機能
充放電回数1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
いざという時に便利なポータブル充電器。市販のアルカリ単3乾電池3本で使用できます。
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、アルカリ単3乾電池×3本
寸法(mm)82×69×19
質量(g)45
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0910-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66
電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F
機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン
質量(g)180
付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
アズワン品番7-9073-01
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。
microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。
繰返し使える二次電池も使用可能。
microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付
色ブラック
質量(g)129
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19
出力電圧(V)DC5.0
使用電池単3×4本
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)本体:約78、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約2か月
取扱説明書(2.07MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。
電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
定格出力USB:5.0V/1.35A
使用電池単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池
付属品単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル
質量(g)50
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×18.5×107.5
対応コネクタmicroUSB/USB Type-C
アズワン品番64-3286-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A
材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3.0×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type C
トラスコ品番708-0445
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)131
質量(g)116
径(Φ)36
保護等級IP68
色温度(K)4500~5500
充電方式USB-C
光束(Lm)750/350/100/25
点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18
落下耐久(m)2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
乾電池でスマホ充電
USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。
アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。
70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)約48.5(電池除く)
コネクタ形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
ケーブル長(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB)
充電出力電源(V)5/1A
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ!
単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。
アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。)
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。
幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。
大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。
送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。
スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。
音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。
Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。
送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力
通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応
保護等級IP54防塵防沫
付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)
定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3
チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)
消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
送信出力10mW/1mW
関連資料製品カタログ(1.75MB)
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)
低周波出力最大100mW以上(8Ω)
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
灯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147
質量(g)470
充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)1200
検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)6.5×2灯
取扱説明書(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)
セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント
寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)
質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)
電圧(V)1.2
本数4本
バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き 。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。
トラスコ品番190-0056
質量(g)85
ポート数1
充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能
バッテリー容量(mAh)min.1900
アズワン品番64-8429-97
充電個数最大4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書
質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19
使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません
動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)
保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
ボタン数3
連続動作時間約24時間
連続待機時間約3か月
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
ケーブル長(m)約0.9
USBポート数1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20
給電端子USB-A
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ