主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)17
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用
質量(g)29
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)7
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。(S型とは接続できません。)
寸法(mm)78×37×28
タイプ単1電池用
1組(10個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト ソーラー式
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番494-6791
セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)22×10
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類1W
LED赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
全長:5m
0.18mm×12心
カラー:レッド
色レッド
コード長さ(m)5
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用
仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
カー電源と乾電池対応の2WAYタイプのエアーポンプ。3mのロングコードなので運転席からワンボックスの後ろまで伸ばすことが可能。生餌や捕獲した獲物の移動に重宝します。セット内容:ポンプ本体、カー電源アダプター(コード3m)、ストーン1個、ホース(60cm)。単1電池2本使用。(電池は別売)
質量(g)約480(電池含む)
寸法(cm)8×15×4
1個
¥8,400
税込¥9,240
8日以内出荷
屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm)
形状ボックス型
質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く)
外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む)
電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性あり
レンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下)
使用場所屋内用(天井、壁面)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
適合機種SEF-100-B、SEF-080、SEF-100-4W
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。
パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板
備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)
電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51
消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)
回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)
直径(mm)シャフト:3
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
対物レンズや主鏡への夜露の付着を軽減。
仕様防水ラバーヒーター、バッテリーBOX付(単一乾電池8本使用<電池別売>)
長さ(mm)(マジックテープ)500
質量(g)120
コード長さ(m)2.2
ヒーター寸法(mm)655
抵抗(Ω)16.2(12V・8.9W)
連続使用時間(時間)8(20℃・アルカリ乾電池使用)
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード