コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。
本体質量(g)約34(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです
仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り
付属品ステレオミニプラグ付コード
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45
消費電流(mA)待機時:約7mA
電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)
使用電池単3乾電池×3本(別売)
組立時間1~2時間
周波数特性(-3dB)50~180kHz
適合年齢(歳)10以上
最大出力(mW)(THD=10%時)180+180
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類LED
光源色電球色
器具・セットLED一体型
色温度(K)3000
材質(本体)樹脂
色白色
カバーポリカーボネート
消費電力(W)0.3
幅(mm)62
高さ(mm)68
出しろ(mm)27
質量(kg)0.1
機能停電感知照明
型コンセント差込型
調光の可否不可
センサー明暗センサー付
仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード