用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質鋳鉄製
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等
材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥9,140
税込¥10,054
当日出荷
エスコ品番EA141BT-8
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)22~29
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)35/42
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)25
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BP-14
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450
色ブルー
エスコ品番EA141BT-20
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)0.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~120℃
材質SS・SC相当鋼
適合流体スチーム
最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体スチーム
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用飽和蒸気温度(℃)140
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。
チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。
軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用
色ブラック
最高使用圧力(MPa)2.2
補強層1W/B+1Y/B
流体温度範囲(℃)(連続使用)210
特性高圧・高温・軽量・柔軟性
推奨雰囲気温度(℃)0~80
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BP-66
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-6
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
色レッド
サイズ3/4
ボルト9×45
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA141BT-14
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
関連キーワード