2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース
仕様手動油圧式
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番470-9837
セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質特殊工具鋼
質量(kg)20
能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)40
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。
トラスコ品番254-2528
全長(mm)600
質量(kg)16
全高(mm)170
横幅(mm)270
適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
エンビ管専用工具です。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
呼び径20から75まで使用可能です。
小型計量1.7kg
受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。
難しい操作は必要ありません。
質量(kg)1.7
適合パイプ呼び径20~75
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード