260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF 種類壁掛け・罫線あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンケーキコム月行事予定表シート
エコ商品
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。マグネット付ですので、スチール製のロッカー等に使用出来ます。様々なイベント空間を演出できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性に優れています 高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。 変退色がありません 過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。 マグネットが活用できます 下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。 最適な色彩です 色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して、最適な明度、彩度を決定しています
ホワイト 種類壁掛け・罫線あり 表示内容週予定 材質(表面)ホーロー 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)610×460 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷

高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。
材質(表面)ホーロー 表示内容月予定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。
材質(表面)ホーロー 表示内容月予定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF 付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット) 仕様裏面スタンド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシカラーマグネット
エコ商品
学校の黒板、予定表、オフィス、ロッカー、冷蔵庫などに。スチール面に写真やメモをはさんで使用できます。
材質本体/スチロール樹脂、磁石/フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形) 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下 耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間) 接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703 使用温度範囲(℃)-10~+40 適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具Sプレート対応配線器具
1個
859 税込945
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46833W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
18,980 税込20,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46633W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ250拡散4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48906S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ250広角4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48901S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ150拡散3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48667S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
22,980 税込25,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ150拡散4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48666S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
22,980 税込25,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ150拡散5000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48665S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
22,980 税込25,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ150広角3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48662S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
22,980 税込25,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ125拡散3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48508S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
14,980 税込16,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ125広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48503S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
14,980 税込16,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ100拡散3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48367S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
22,980 税込25,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ100拡散5000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48365S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
22,980 税込25,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48313W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角5000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48310S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分Nミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分Nミドル
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形低光束30分NTワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形高光束30分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,980 税込83,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形低光束30分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形低光束60分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形高光束60分NTワイド
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形低光束30分NTスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形高光束60分Nスリム
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)傾斜天井ダウンライト350形 Φ150 5000K
エコ商品
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
18,980 税込20,878
5日以内出荷