電源(単相/V)100 50/60Hz
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PP樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PET樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
質量(kg)0.77
消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)150
羽根形状プロペラファン
風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
¥8,888
税込¥9,777
当日出荷
関連キーワード