工場・事務所・物流倉庫に適しています。コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
質量(g)14
サイズ(mm)350×100
『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
文字内容関係者以外立入禁止
材質PP
厚さ(mm)0.8
取付径Φ3mm穴×4隅
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP板
厚さ(mm)1
取付吹付け
質量(g)120
文字高(mm)約100
商品番号176-7271
縦(mm)300
横(mm)600
表示内容立入禁止
アズワン品番64-6551-55
面板寸法(mm)600×300
1枚
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用
材質ノンフタル酸軟質ビニール
寸法(mm)430×290
質量(g)57
表示両面
縦(mm)430
横(mm)290
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
トラスコ品番183-7117
材質軟質ビニール
質量(g)57
縦(mm)430
横(mm)290
表示内容立入禁止
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
表示内容立入禁止
取付方式スタンド式
材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂
仕様片面表示、注水式
トラスコ品番827-9723
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。
厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に
材質PP板
寸法(mm)300×300
質量(g)70
板厚(mm)1
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
シンプルな絵と文字で注意喚起、禁止を標示。危険防止の必須標識。四隅に穴あり。
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
材質ポリプロピレン
仕様径Φ3mm穴×4
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)600×300
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
寸法(mm)400×680×0.8
質量(kg)1.7
関連キーワード