こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
色グレー×レッド
シリーズScotch
薄いものから厚いものまでズバッと切れる!。1.しっかり握れる大型ハンドル。2.85mmの長い刃渡り。3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃。4.滑らかさが持続 がたつき防止リング。5.力がしっかり伝わる長い中子。6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)。7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM
外形寸法(mm)82×14×213
板厚(mm)2
刃渡り(mm)85
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)215
刃渡り(mm)85
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色黒
板厚(mm)2
セロハンテープや接着剤などが刃に付かず、ベタつき防止。
全長(mm)215
刃渡り(mm)85
材質(刃)ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング)
材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
刃部加工フッ素コート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手に優しいソフトリングタイプです。ステンレスと樹脂部分の分別廃棄可能です。
用途封筒などの開封に。
トラスコ品番853-3739
材質刃部::ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)175
刃長(mm)85
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)205
刃長(mm)85
エスコ品番EA540LA-13
材質チタン合金
形状ストレート
質量(g)70
刃部加工チタンコート
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
関連キーワード