オフィスで共用するパンチやペーパーカッター等を棚に収納。小物は引出しに収納でき、天板は作業台として使用可能なワーク用ワゴンです。棚の向きを前後に変えることができます。ワゴンの側面は作業板等を立て掛けて収納することができます。
仕様キャスター仕様(Φ75mm)・組立式
材質粉体塗装
タイプオフィスツール収納・作業台用
耐荷重(kg)天板20kg・引出10kg・棚板10kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)696×480×850
アズワン品番64-8118-06
有効内寸法(mm)収納用引出し付(有効寸法590×400mm)/棚有効寸法:620×400mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9
細断可能物CD/DVD、カード
裁断形状クロスカット
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)4×27
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349
リバース機能あり
最大投入幅A4
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。
一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。
ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。
暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。
細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。
静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。
裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)
仕様カッターまでの距離:約130mm
トラスコ品番836-4734
材質ABS樹脂、PC
幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割
質量(kg)約18.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)130/140
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ
定格時間(分)25
細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72
定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2
給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚
投入口幅(mm)約225
投入口厚(mm)約6
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720
待機電力(W)約1.5
細断可能物CD/DVD、カード
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】
オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。
コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。
個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。
2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。
【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。
サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約3.0(紙)
トラスコ品番836-0043
材質ABS樹脂、スチール
幅(mm)(投入)約160
サイズ(細断)A5
枚数定格細断:A5コピー用紙4枚
安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター
電源コード(m)約1.2
細断速度(m/分):1.5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205
カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A5
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
関連キーワード