カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み

「事務用品・イス」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能!ハードクリーナー ドーイチ万能!ハードクリーナードーイチ
799税込879
1個(100g)
3日以内出荷
旧タイプから増量し蓋を開けるときに滑らないボトルクリップ部分を八角形に変更しました。
用途油汚れ(IH調理器・換気扇・レンジ廻りの汚れ等)や陶器、事務機器、タイル、自動車のヘッドライト、墓石などに付着したコゲ、錆、湯垢、水垢、手垢、石鹸カス等の汚れの除去。成分研磨剤(14%けい酸系鉱物)・界面活性剤(14.6%ヤシ油脂肪酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・オレンジオイル液性弱アルカリ性使用方法柔らかい布に適量をとって汚れを擦ります。(濡れタオルを使っても効果的です。)コゲつき等の頑固な汚れは、硬めのスポンジをお使いいただく、乾ききる前に拭き取り後に柔らかい布で磨いて下さい。電化製品等に使用した場合、固く絞った雑巾等で拭き取った後、柔らかい布で磨いて下さい。使用後はふたを確実に閉めて下さい。タイプハンドクリーナーシリーズあっ!とオレンジシリーズ内容量(mL)100主な用途台所まわりや換気扇・ガスレンジ等の油汚れ。鍋・やかん等の煮こぼれによるコゲつき。冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器等の電化製品。洗面台・洗面器等の湯垢・水垢・石鹸カス汚れ。机・椅子・ロッカー・事務用品等に。
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
1,998,000税込2,197,800
1台
31日以内出荷
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒質量(kg)70電流(A)30電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)432000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)2sq×3c‐10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
1,498,000税込1,647,800
1台
11日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)36電流(A)18電源(V)AC200コンデンサ容量(μF)(200V)264000ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6電源コード(m)2.58sq×3c‐10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)25電流(A)20電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)132000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)1.25sq×3c‐5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら