1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状紙/クロスカット、カード/5分割
細断可能物カード
最大投入幅A6
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A6/110、カード/90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状ストレートカット
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約1.3
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152
細断寸法(mm)約3.5mm幅
投入口幅(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット
立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。
自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
細断可能物紙・はがき
材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール
質量(g)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28
投入口幅(mm)113
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
関連キーワード