11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
エコ商品
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)約1220 質量(g)約1950 種類巻取式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1330 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1570 種類巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50 ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付 タイプ2丁掛け 種類巻き取り式 バックルスライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) ロック機構有(巻き取り式)
1セット
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)