カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
  • 溶接用品(7)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「二又」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二又バルブ ヤマト産業二又バルブヤマト産業
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
関連資料(0.47MB)
木製ミニフォーク 85mm未晒紙完封 (100本入) cotta木製ミニフォーク 85mm未晒紙完封 (100本入)cotta
999税込1,099
1袋(1袋)
4日以内出荷
デザートやフルーツにおすすめの二又フォークです。 完全個包装タイプで衛生的。 テイクアウトにおすすめです。 1袋100本入り
材質寸法(幅W×長さL)(mm)11×85包装形態個包装
木製ミニフォーク 85mmバラ(200本入) cotta木製ミニフォーク 85mmバラ(200本入)cotta
529税込582
1袋(1袋)
4日以内出荷
【環境配慮型エコカトラリー】 デザートやフルーツにおすすめの二又フォークです。 1袋200本入りです。
材質寸法(幅W×長さL)(mm)11×85
TCキーパー RYUGI(リューギ)TCキーパーRYUGI(リューギ)
300税込330
1枚(8個)
8日以内出荷
フックに熱収縮させて使用するワームキーパー。フックに熱収縮させて使用するワームキーパー。熱を与えると本体が収縮すると同時に、内側の接着剤が溶け出し、フックにしっかり固定される。チューブ先端は二又で、ワームの固定力が強い。 逆側はゆるいテーパーカットになっており、ワームセット時にワームを切り裂きにくい。ジグヘッド、ラバージグ、スピナーベイトのトレーラーキーパーとしても使用可能。
用途フィッシングサイズM
分留管(二又連結管) 070シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留管(二又連結管) 070シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
チーズマスター ビクトリノックスチーズマスタービクトリノックス
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
フォンデュフォークを備えたチーズナイフ。8機能を搭載したスイス製マルチツール。ソフトからハードまでバラエティに富んだチーズをカットできる2/3に波刃をつけたラージブレードとチーズブレード。切れ味の良い2種類のブレードとユニークなフォークに、コルクせん抜きやつまようじ等をそろえ、キャンプやピクニック、ベランダやお庭などオープンエアでのワインとフォンデュパーティから毎日の食卓まで、幅広く活躍します。チーズブレードは中心にあけた空洞の効果でチーズがブレードにつきにくくなるので、柔らかなチーズをスムーズにカットすることができます。また二又の先端を利用して、チーズをつまんだり刺して取り分けもできます。波刃(2/3)のロック付きブレードは、硬め・ハードタイプのチーズやパンのカットやスライスに適しています。
仕様●サイズ:商品サイズ/111×32×18mm●重量:124g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド●カラー:レッド●機能:1.ロック付きブレード(2/3波刃)2.チーズブレード3-4.ボトルオープナー付きフォンデュフォーク5.コルクせん抜き6.つまようじ7.ピンセット8.キーリングアズワン品番65-8765-57
分留管(二又連結管) 070シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留管(二又連結管) 070シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●TS側管:19●コード番号:070-1919アズワン品番65-8674-25
分留管(二又連結管) 070シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留管(二又連結管) 070シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:24●コード番号:070-2429アズワン品番65-8674-29
分留管(二又連結管) 070シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留管(二又連結管) 070シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●コード番号:070-1529アズワン品番65-8674-24
分留管(二又連結管) 070シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留管(二又連結管) 070シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:24●TS側管:24●コード番号:070-2424アズワン品番65-8674-28
セミ・ミクロアダプター(二又)減圧用 2785シリーズ コスモスビードセミ・ミクロアダプター(二又)減圧用 2785シリーズコスモスビード
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
アダプター(二又・ゴム栓用・減圧用) 1872シリーズ コスモスビードアダプター(二又・ゴム栓用・減圧用) 1872シリーズコスモスビード
3,998税込4,398
1個
24日以内出荷
ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプファイテン
3,000税込3,300
1枚
当日出荷
手首の動きをしっかり抑制。腱鞘炎の痛みや運動時の手首の痛みがつらく、ガッチリと固定したい方に。痛みに合わせて固定力の調整が可能。着脱式補助ステ―と固定力を高める二又の綿面ファスナーを採用。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ナイロン・ロゴ部:合成皮革サイズフリー縦幅(mm)約80左右区別左右兼用
セミ・ミクロアダプター(二又)吸引口無 2780シリーズ コスモスビードセミ・ミクロアダプター(二又)吸引口無 2780シリーズコスモスビード
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
アダプター(二又・ゴム栓用・減圧用) 1872シリーズ コスモスビードアダプター(二又・ゴム栓用・減圧用) 1872シリーズコスモスビード
3,698税込4,068
1個
24日以内出荷
仕様●口外径:18mmアズワン品番65-6837-19
フタマタノキワミ DOD(ディーオーディー)フタマタノキワミDOD(ディーオーディー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。フタマタノキワミは、メインポールを二又化できるジョイントパーツとワンポールテントLが建てられる脚部がすべて入ったフルセット品です。これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので色々なワンポールテントに対応します。
その他連結可能本数:各脚6本まで(二又本体除く)セット内容製品本体×1、中継ぎポール×10本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質本体頭部:スチール質量(kg)(約)3.5ブラック角度(°)90まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)378.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm)材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)W58×D17×H9
ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット) ASAGAOソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット)ASAGAO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
セット内容±各1本の2本セット電流(A)≦30電圧(V)≦DC1000コネクタMC4ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
microUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブル JTTmicroUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブルJTT
589税込648
1個
予約販売
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約20適合用途充電専用
紀州型 二又鍬 鋼付 豊穣紀州型 二又鍬 鋼付豊穣
10,980税込12,078
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1065質量(kg)1.5柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)135頭部幅(mm)115爪数2材質(刃先)利器材
アダプター 減圧用 二又タイプ アズワンアダプター 減圧用 二又タイプアズワン
9,090税込9,999
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ二又外径(Φmm)(側管) 8
二又延長コード EYタイプ Showa二又延長コード EYタイプShowa
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
防雨型
用途二又延長コード使用電線VCT3CX2.0sq
三菱シーケンサ対応 USB二又ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USB二又ケーブルダイヤトレンド
4,890税込5,379
1本
当日出荷
USB二又ケーブル USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type
ケーブル長(m)2.5クロ規格USB端子USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type結線USB
共通摺合せ連結管二又減圧用曲管 三商共通摺合せ連結管二又減圧用曲管三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
角度(°)約105吸引口外径(Φmm)8
アダプター吸引管付 三商アダプター吸引管付三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
二又ガス発生器 三商二又ガス発生器三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
管外径(Φmm)L字管:5
共通摺合せ連結管 二又導入管付 三商共通摺合せ連結管 二又導入管付三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)150
透明摺合せ二又導入管 三商透明摺合せ二又導入管三商
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
透明摺合せ連結管二又減圧用 三商透明摺合せ連結管二又減圧用三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8
SPC連結管 二又 三商SPC連結管 二又三商
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
竹フォーク まるき竹フォークまるき(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1000本)
当日出荷
竹製の二又のフォークです。お菓子や果物等に。
寸法(mm)6×2×90材質天然木(竹)
田楽串 まるき田楽串まるき(1件のレビュー)
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
先端が二又に分かれており、豆腐など崩れやすい食材に適しています。
材質天然木(竹)
減圧用二又アダプター 2334シリーズ 旭製作所減圧用二又アダプター 2334シリーズ旭製作所
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
減圧用の二又アダプターです。
仕様D:Φ8
TSセミ・ミクロアダプター CL0248シリーズ climbing(クライミング)TSセミ・ミクロアダプター CL0248シリーズclimbing(クライミング)
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
アダプター 二又・ゴム栓用・減圧用 CL0240シリーズ climbing(クライミング)アダプター 二又・ゴム栓用・減圧用 CL0240シリーズclimbing(クライミング)
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
TSアダプター 二又・減圧用 CL0235シリーズ climbing(クライミング)TSアダプター 二又・減圧用 CL0235シリーズclimbing(クライミング)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
角度(°)105
アダプター 二又・減圧用・角度約105° 透明摺合 1878シリーズ コスモスビードアダプター 二又・減圧用・角度約105° 透明摺合 1878シリーズコスモスビード
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
種別透明摺合
アダプター 二又・減圧用・角度約105° 普通摺合 1878シリーズ コスモスビードアダプター 二又・減圧用・角度約105° 普通摺合 1878シリーズコスモスビード
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
種別普通摺合
2又バルブガス用 イチネンTASCO2又バルブガス用イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
2又バルブO2用 イチネンTASCO2又バルブO2用イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5酸素用
二又ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H二又ホースジョイント オネジ取り付け用H&H
969税込1,066
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら