29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
999 税込1,099
当日出荷

定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格3A 125V 適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球 口金E26 ブラック 引き紐長さ(cm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
材質青銅 アズワン品番64-6488-83
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


F12A-13 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50 材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)20
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管SPC-15 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 枝管付
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19-19-15 寸法a(mm)105 角度(°)60 寸法b(mm)110 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 側管SPC-15
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 枝管付
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100 上部(SPC)SPC-15
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 長形
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)60、120 上部(SPC)SPC-15
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)