21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F13A-13 二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口ホーム水栓
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-8513-32
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F13AK-13 二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 吐水口PY12J-64X-16
1個
7,598 税込8,358
欠品中


F12A-13 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13 寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80 質量(g)660 仕様JIS B2061規格品 トラスコ品番325-5841 材質鉛レス脱亜鉛黄銅 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定150 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷