2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。 フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。 ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。 塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。 100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。 <推奨耐透過溶剤> IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。 種別化学防護手袋 材質フッ素ゴム 厚さ(mm)0.3 サイズL 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐透過・耐溶剤 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)12.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど 耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
1双
20,980 税込23,078
当日出荷