まかないチップソーII Wトルネードゴールデンスター(1件のレビュー)当日出荷
4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。
中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。
衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。
カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃厚さ(mm)(台金)1.4刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4材質刃部超硬チップ最高回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)10チップ厚さ(mm)2