ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)25.5
タイプ標準、ソフト
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920
対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6
機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)高43、中36、低30
洗濯容量(kg)5.5
脱水容量(kg)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)23.5
色ホワイト
種類二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53
排水左右2方向
モード標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0
水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
適合ホース内径(Φmm)12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)25
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)5
水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合
適合ホース内径(Φmm)15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PVC
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)2
ホース外径(Φmm)20
アズワン品番65-2127-98
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
材質塩化ビニル樹脂
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。
好きな長さにカットして使用できます。
ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
二槽式洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。
結露により水滴から床を守ります。
防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機
寸法(mm)710×560×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)
材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂
色ホワイト
アズワン品番64-5152-63
1セット
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。
質量(kg)27
容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140
ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62
サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)
1台(1台)
¥78,000
税込¥85,800
欠品中
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)600
機能簡易乾燥
標準使用水量(L)126
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム
質量(g)196
寸法(cm)洗濯機周囲:210~260
高さ(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
用途水栓本体
付属品洗濯機用ホース接手(1個)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
二槽式洗濯機用のトレーです。
結露による水滴から床を守ります。
工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)710×560
材質ポリスチレン
厚さ(mm)10
色白(ホワイト)
アズワン品番64-5150-83
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
結露による水滴から床を守ります。
用途二槽式用
材質スチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710(W)×560(D)×10(T)mm
1個
¥6,230
税込¥6,853
8日以内出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
カビの温床となる石けんカスを分解する、塩素系でも酸素系でもない 第三の洗濯槽クリーナー
排水時に洗濯ホースも洗浄できる溶け残りのない液体タイプ
イヤな塩素臭もない無香料タイプ
全自動、二槽式、ドラム式OK
用途全自動洗濯機・二槽式洗濯機・ドラム式洗濯機用クリーナー
成分金属封鎖剤(アスパラギン酸ジ酢酸4Na)、pH調整剤
適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
香り無香料
商品タイプ使い切り
1個(400g)
¥599
税込¥659
当日出荷
二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。
内径15ミリのホースに取付できます。
ワンタッチでニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド
適合内径15ミリのホース
材質ポリアセタール、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5152-65
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420
付属品ビス(4×20mm)2本付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容本体×1個、取扱説明書
取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)143
寸法(Φ×高さH)(mm)30×49
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります
小物収納ポケットつき
全自動・二槽式兼用
材質ポリエステル
適合サイズ外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×800×650
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
8種の成分で洗濯槽の汚れをはぎ取る
界面活性剤・塩素不使用で環境にやさしく、洗濯物や人にも安心安全。
8種類の配合成分で洗濯槽の裏側のカビや洗剤の残りカスなどの汚れをしっかり落とす。
ドラム式洗濯機や二槽式洗濯機も洗浄可能。除菌・消臭効果有り。
仕様使えるタイプ:全自動洗濯機(一槽・ドラム式、ステンレス槽・プラスチック槽、乾燥機能付)、二槽式洗濯機(洗浄槽)使えないタイプ:槽洗浄コースの無いドラム式洗濯機、二槽式洗濯機の脱水槽
成分過炭酸ナトリウム、珪酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、ホウ素、ホタテ焼成カルシウム、たんぱく分解酵素、酸素活性剤(包材:水溶性フィルム)
液性弱アルカリ性
使用量180g(1回分)
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225
材質ポリエステル
色ブルー
サイズM
適合高さ(mm)950
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質(本体)ポリエステル
質量(g)196
寸法(cm)洗濯機周囲:210~260
高さ(cm)75
材質(面ファスナー)PA 天然
材質(ボタン)PVC
1セット(60個)
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲226~254cm・高さ100cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:226~254
材質ポリエステル
色ブルー
サイズL
適合高さ(mm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書
材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン
質量(kg)(約)10
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5
ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)
洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式
洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
1台
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
界面活性剤、高分子物質、油脂分などの化学物質不使用!
4種の粒が汚れや臭いに効果的にアプローチ!
約300回繰り返し使えて経済的!
洗剤を使わないからエコでお肌や環境にもやさしいお洗濯ができます!
洗剤を使用しないので、すすぎ回数が減り、水の節約ができます!
全自動式、ドラム式、二槽式洗濯機すべてにご使用できます!
入れる目安は水30L以下洗濯物2kgまで1個。
水45L以下洗濯物2~4kgまで2個。
水45L以上洗濯物4~6kgまで3個となります。
洗濯・すずき・脱水も入れっぱなしでOK。
浸け置き洗いの後にお洗濯いただくのが効果的です。
漂白剤・洗濯洗剤・柔軟剤などの併用も可能ですが洗濯剤を使用しないエコなお洗濯を推奨しております。
※漂白・柔軟成分は含まれておりません。
えり汚れなど頑固よごれがついているときは洗剤で部分洗いをしてからお洗濯してください。
どろ汚れなど、汚れがひどい場合は事前に浸け置き洗い、もしくは洗剤を通常の半分程度使用してお洗濯してください。
用途洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ
商品タイプ本体
成分酸化アルミニウム含有セラミック、酸化マグネシウム含有セラミック、水酸化カルシウム含有セラミック、トルマリン磁石
材質ポリエステル、ナイロン(ネット部)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約125×12
質量(g/個)約60
関連資料(0.65MB)
1個(60g)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)345×345×500
質量(kg)約4.0
消費電力(W)160
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.4
運転音(dB)62
タイマー15
洗濯容量(g)約500
水量(L)最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)
液性弱アルカリ性
使用場所浴室
1箱(300g×3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。
天然ローズマリーオイル配合。
洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
甘くロマンティックなスイートフローラルアロマの香り。
形状液体
シリーズソフラン
香りスイートフローラルアロマ
液剤+粉剤のWパワーで洗濯槽裏に溜まった汚れを根こそぎ落とします。99.9%の除菌カビ胞子除去率で洗濯槽のカビ臭さを除去します。
用途全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機の10kgサイズまでのものの洗濯槽の洗浄に。
トラスコ品番343-9279
セット内容液剤70g、粉剤70g
材質成分:[液剤]過酸化水素水・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤[粉剤]漂白剤(過炭酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、再付着防止剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンプロピレングリコール)、液性:[液剤]弱酸性[粉剤]弱アルカリ性
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
洗濯槽の側面に取り付けてゴミを集める、洗濯槽のクズ取りネット。衣類から出るホコリや糸クズなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。
ネットの目が細かいので、小さいゴミも逃しません。ネット部の入り口が広いので、ホコリや糸くずなどが入りやすく、取り出しもカンタンにできます。
吸盤を使うので取り付けも簡単。全自動・二槽式共用です。全自動洗濯機用の補助金具
材質本体/ポリプロピレン ネット/ナイロン 補助具/鋼線 リング/アルミニウム 吸盤/塩化ビニル
質量(g)35
直径(Φcm)約10.5
長さ(cm)22
寸法(幅W×奥行D)(cm)14×3
関連キーワード
1
2
次へ