こんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7682
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数2
こんなお得な商品も!
樹脂製踏み台
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。
脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。
プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。
使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン
段数2
こんなお得な商品も!
踏み台 アルミ製 2段
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ
質量(kg)5
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320
天板高さ(m)0.32
高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300
天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267
取扱説明書(0.26MB)
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできます。
脚底面には、滑り止めゴムが付いています。
同じ品番であれば重ねて保管することが可能です。
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
色グリーン
段数2
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)260
エスコ品番EA903RC-2
材質スチール
段数2
全高(mm)710
設置寸法・奥行(mm)510
設置寸法・幅(mm)480
全高(m)0.71
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)95
収納寸法・高さ(mm)780
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1166
天板寸法・幅(mm)300
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!
樹脂製踏み台
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。
踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。
ゴム脚が4ヵ所に付いています。
使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
トラスコ品番336-6804
材質プラスチック
段数2
踏ざん踏面幅(mm)200
天板寸法(mm)300×200
アズワン品番1-4939-01
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質スチール、樹脂
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445
正面踏ざん有効幅(mm)300
取扱説明書(0.7MB)
収納寸法・幅(mm)495
収納寸法・奥行(mm)545
収納寸法・高さ(mm)36
使用高さ(mm)445
こんなお得な商品も!
踏み台 アルミ製 1段
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ
最大使用荷重(kg)80
段数1
天板高さ(m)0.17
取扱説明書(0.26MB)
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様固定式、固定式端具
材質アルミ合金製
踏面幅(mm)240
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品
材質アルミ
段数2段
設置寸法・奥行(mm)593
設置寸法・幅(mm)526
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)190
収納寸法・高さ(mm)650
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0906
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)600×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629
設置寸法・間口(mm)620
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)
安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+20~240
対流方式自然対流/強制対流切り替え式
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚
質量(kg)約17
容量(L)約35
温度範囲(℃)(室温+5)~60
方式自然対流式
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545
プログラム機能最大16ステップ
タイマー1分~99時間59分
観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
関連キーワード