カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
色グリーン
高さ(mm)1200
タイプ単体
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数3
耐荷重(kg/段)500
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1200
均等耐荷重(kg/段)500
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。横に何連でも続けて連結できます。
色グリーン
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)500
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
色グリーン
高さ(mm)1200
タイプ単体
奥行(mm)900
間口(mm)1800
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)500
オープン書庫を上下二段に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【オープンタイプのキャビネットは、扉がないため可視性に優れ、書類なども取り出しやすいスチール書庫です。【よく取り出す資料やカタログを収納したり、パソコン周辺機器をまとめるなど、感覚としては本棚(ブックシェルフ)や物置棚のような使用感があります。【一台でもA4サイズのファイルや書類を三段に収納できる高い収納力を誇りますが、上下二段に組み合わせることでさらに収納力アップ。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。
仕様上段:オープン書庫、下段:オープン書庫、ベース
付属品上段:棚板2枚付下段:棚板2枚付
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)上段:24、下段:24、ベース:3
色ホワイト
高さ(mm)2160
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)900
機能24mmピッチ可動棚
棚板耐荷重(kg)50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×399×990、下段:860×399×990、棚板:D325
グリーン購入法適合
商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
1セット
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
関連キーワード