一度にたくさんの荷物を運べます。
耐荷重(kg)500
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)1.6
棚間隔(mm)500
天板形状一枚
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール
キャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
こんなお得な商品も!

台車 二段式 スチール製
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色ブルー
キャスター自在×2個、固定×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(0.4MB)
騒音対策あり
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)490
天板形状合せ板
騒音対策あり
こんなお得な商品も!

台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質樹脂
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
棚間隔(mm)490
特性軽量
有効寸法(高さ)(mm)490
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)490
天板形状合せ板
騒音対策あり
こんなお得な商品も!

台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
材質樹脂
キャスター自在×2個、固定×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策あり
しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスター4(自在車・固定車各2個付き)
棚間隔(mm)500
金網高さ(mm)135
金網内寸(mm)縦420×横680
キャスター径(Φmm)大径125
特性フットブレーキ付、軽量
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
一度にたくさんの荷物を運べます。
キャスター固定車×2個、自在車×2個
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂
色グリーン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
"type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別2段固定片袖
材質樹脂
キャスター自在×2個、固定×2個
騒音対策サイレント仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)
種別2段固定片袖
タイプ二段式
キャスター自在×2個、固定×2個
騒音対策サイレント仕様
1台
¥42,880
税込¥47,168
3日以内出荷
関連キーワード