レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-8801
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
機能曇り止め、レンズ交換可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番125-8909
質量(g)29
規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
フレーム色スモーク
材質(フレーム)プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
形状二眼型
機能レンズ交換可、UVカット
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー
質量(g)31
レンズ色クリア
JIS規格JIS T 8147規格品
レンズ厚さ(mm)約2
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
つるを自由自在に曲げられるソフトテンプルなので、顔に合わせてフィットするよう調節することができます。レンズ交換が可能なので、長くお使いいただけます。JIS規格品です。UV99%以上カット
質量(g)42
レンズJISRPレンズ(ポリカハードコート)
機能つる調節可、レンズ交換可、UV99%以上カット
紫外線カット99%以上
保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。薄暮時、明るい視界を。
形状二眼型
機能クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界
質量(g)32
レンズ色ゴルデンアンバー
フレーム色ダークブルー&ブラックモダン
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
形状2眼型
機能レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可
質量(g)36
規格JIS T8147
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×65×154
フレーム色クリア
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(テンプル)ナイロン
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適
形状二眼型
機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工
適合替レンズ:CS-77-SP
トラスコ品番231-5980
質量(g)32
材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック
材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型
機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付
適合替レンズ:GS-70-SP
トラスコ品番126-0693
質量(g)33
規格JIS T 8147規格品
加工硬化処理
レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード