6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1) 仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)28 機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)48000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0037
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)18000 規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087) 材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1861 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)30 レンズ色シルバーミラー12% 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー テンプル色ブラック/ライトグレー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.14 アズワン品番64-8393-44 紫外線カット
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 規格US規格品、Z87 レンズ色シルバーミラー 材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ANSI規格適合品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 機能ノーズパッド機能、マルチフレーム 形状二眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)25 材質(フレーム)PC 紫外線カット99.99
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)