防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
形状二眼型
機能レンズ交換可、UVカット
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー
質量(g)31
レンズ色クリア
JIS規格JIS T 8147規格品
レンズ厚さ(mm)約2
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能レンズ交換可
トラスコ品番438-8127
適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型
質量(g)230
規格ANSI規格対応(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ABS樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
装着方式ヘルメット取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
飛来物から顔を守る!
安全性・作業性を考えたシールド形状。
メガネをしたままでも使用可能。
シールドの上げ下げが可能。
シールドの交換が容易(替えシールド:DT-FSC-C)
溝付き及び溝無しヘルメットに装着可能。
紫外線を99.8%カット。
機能メガネ併用可、シールド交換可、紫外線カット
形状ヘルメット取付型防災面
材質(シールド)ポリカーボネート、(本体)POM及びPP、(バネ)スチール/亜鉛メッキ、(バネチューブ)PVC
質量(g)165
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×250×250
対応溝付、溝無しヘルメット
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード