ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型
仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ
トラスコ品番422-8464
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番497-8331
質量(g)44
規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-8801
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1861
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)30
レンズ色シルバーミラー12%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/ライトグレー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.14
アズワン品番64-8393-44
紫外線カット○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)くもり止めレンズ
幅(mm)146
高さ(mm)47
質量(g)28
レンズ形状両面曇り止め
コーティング高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)2.3
フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
形状二眼型
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止
質量(g)31
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア
仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。
トラスコ品番827-9787
材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状二眼型
質量(g)30
規格EN 規格認定
加工硬化処理
レンズ防曇
機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット
アズワン品番64-8899-32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)27
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.20
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
レンズはシルバー塗装です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能UVカット
トラスコ品番287-0941
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色シルバー
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)29
機能曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)約2
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7747
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVA
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番65-1964-37
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0805
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)44
規格EN166規格品
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
材質レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番859-1123
質量(g)28.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0033
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)23000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティングextreme
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
材質(フレーム・レンズ)ポリカーボネート
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2.2
形状二眼型
機能UVカット
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)2.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0031
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)18000
規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
仕様ツル調整
トラスコ品番255-7744
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番65-1964-32
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。カップ式で密着性に優れています。
用途花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。
トラスコ品番825-8222
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.1
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバー
テンプル色ガンメタリック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット〇
鼻あて〇
テンプルの長さと角度を調整できます。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1859
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色グレー 23%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/ライム
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)1.91
アズワン品番64-8393-41
紫外線カット○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
仕様ツル調整
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
角度調整範囲○
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
機能曇り止め、レンズ交換可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番125-8909
質量(g)29
規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
フレーム色スモーク
材質(フレーム)プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0031
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
質量(g)30
レンズ厚さ(mm)2.2
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○
トラスコ品番535-8877
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)860~1100
可視光線透過率(%)64
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
長さ(mm)60
幅(mm)145
高さ(mm)58
機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティングsupravision excellence
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)48000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0037
めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
トラスコ品番836-6638
質量(g)11000
テンプル色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 0037
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1860
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色アンバー
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/イエロー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-43
紫外線カット○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ