仕様I形鋼:300×150×11.5mm
質量(kg)280
寸法L(mm)642
寸法H(mm)420
寸法A(mm)995
寸法F(mm)86
モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)41
寸法M(mm)270
寸法N(mm)372
寸法O(mm)44
寸法I(mm)1005
寸法J(mm)64
寸法G(mm)260
寸法K(mm)370
掛数(本)2
適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4)
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34
試験荷重(t)6.25
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284
短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
仕様I形鋼:300×150×11.5mm
質量(kg)280
寸法L(mm)642
寸法H(mm)420
寸法A(mm)995
寸法F(mm)86
モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75
寸法D(mm)334
寸法E(mm)346
寸法B(mm)709
寸法C(mm)375
寸法P(mm)41
寸法M(mm)270
寸法N(mm)372
寸法O(mm)44
寸法I(mm)1005
寸法J(mm)64
寸法G(mm)260
寸法K(mm)370
掛数(本)2
適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4)
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34
試験荷重(t)6.25
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284
短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
関連キーワード