ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別外輪タイプ
材質スチール
質量(kg)11
高さ(mm)570×490×1100
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)約230
すくい板幅(mm)310
折りたたみ寸法(mm)485×340×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別外輪タイプ
質量(kg)7
高さ(mm)1264.9
材質(本体)アルミ
全幅(mm)507.6
耐荷重(kg)180
材質(キャスター)TPR
荷台寸法(長さ)(mm)355
荷台寸法(幅)(mm)195
使用車輪(Φmm)200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)14
2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
こんなお得な商品も!

二輪運搬車
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
IKブランド定番の2輪車
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690
耐荷重(kg)100
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
キャスター200mmソリッド
均等荷重(kg)100
人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)15
2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
質量(kg)12.5
容量(L)積載:36
積載荷重(kg)100
呼称2才二輪車空気入
使用車輪360Φ空気入×2本
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
モノタロウ 二輪運搬車 専用車輪です。
用途モノタロウ 二輪運搬車 の交換用車輪として
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741
質量(kg)7.8
高さ(mm)1090
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)0.36
荷台寸法(長さ)(m)0.23
全幅(m)0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
全長(mm)1160
質量(kg)9
耐荷重(kg)120
使用車輪Φ150
すくい板長さ(mm)170
すくい板幅(mm)370
1台
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として
付属品固定用ピン
材質再生ゴム+天然ゴム
質量(kg)1.07
車輪径(Φmm)230
車輪幅(mm)60
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66
全幅(mm)615
全高(mm)1500
材質(グリップ)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として
材質TPR
質量(kg)1.1
使用車輪(Φmm)200
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg
質量(kg)14
車輪径(Φmm)370(主タイヤ)
高さ(mm)1480
奥行(mm)580
車輪エアータイヤ
車幅(mm)480
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)370(主タイヤ)
高さ(mm)1520
奥行(mm)520
車輪エアータイヤ
車幅(mm)480
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)20.4
全幅(mm)790
最大積載荷重(kg)200
使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)1172
スク板寸法(mm)315×610
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
現場で利用するゴミ箱(フゴ)やカラーコーンの運搬に便利です。カラーコーン運搬時には落下防止のアタッチメントを標準装備。
質量(kg)6.4
荷台寸法(mm)500×445
全長(cm)104
アズワン品番64-8090-39
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)250
2018年トラスコ掲載ページ8 1008
材質(荷台)スチール
タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ
材質アルミニウム合金
全長(mm)1130
奥行(mm)475
均等荷重(kg)100
すくい板幅(mm)265×350
全長(mm)1210
質量(kg)13
耐荷重(kg)200
使用車輪Φ200
すくい板長さ(mm)205
すくい板幅(mm)470
1台
¥28,980
税込¥31,878
21日以内出荷
大きなタイヤなので、どのような場所でも運べるキャリーカートです。
重たい荷物を楽に持ち運べます。
幅(mm)520
質量(kg)約4.3
材質(本体)本体:スチール、ハンドル部:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイル:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
奥行(mm)560
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×520×990
折りたたみ寸法(mm)560×200×630
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。
トラスコ品番137-1488
材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
質量(kg)13
高さ(mm)1160
耐荷重(kg)80
キャスター径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
全長(mm)1210
質量(kg)15
耐荷重(kg)250
使用車輪Φ200
すくい板長さ(mm)205
すくい板幅(mm)470
1台
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
500kgまでの重量物を搬送できます。
Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
全長(mm)1410
質量(kg)23
色黄
車輪径(Φmm)400
キャスター400mm空気入りタイヤ
均等荷重(kg)500
すくい板長さ(mm)415
すくい板幅(mm)750
アズワン品番64-8339-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。
トラスコ品番256-8803
材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム
長さ(mm)350
幅(mm)105
高さ(mm)850
均等荷重(kg)90
キャスター径(Φmm)125
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。
質量(kg)13.4
色ブルー
車輪径(Φmm)125(ゴム車)
耐荷重(kg)400
床面高さ(mm)200
押手高さ(mm)924
荷台寸法(mm)895×580
車輪自在×2、固定×2
アズワン品番64-7863-03
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥51,500
税込¥56,650
当日出荷
質量(kg)18.6
車輪径(Φmm)130(ゴム車)
耐荷重(kg)400
床面高さ(mm)217
押手高さ(mm)827
荷台寸法(mm)911×600
車輪自在×2、固定×2
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg
アズワン品番65-3884-50
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ