長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。
横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。
伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。
軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)342
材質アルミ合金製
ステップ踏面幅(mm)55
伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
関連キーワード