踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
材質アルミ合金製
最大外形寸法(mm)440
支柱(mm)469(外寸)
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
エスコ品番EA902AF-4A
1個
¥104,200
税込¥114,620
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数21
型番MDE-77D
アズワン品番64-2274-69
1台
¥112,900
税込¥124,190
7日以内出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)42
アズワン品番64-5000-37
メーカー商品コード851-4737
最大使用質量(kg)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式
踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
材質アルミ合金製
仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
関連キーワード